Kipp K0155.408x40 | Yıldız Kavrama Düğmesi M8 Dış 1.57 2.36 1.26 L | 3ghv4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KIPP K0155.408X40 Yıldız Kavrama Düğmesi M8 Harici 1.57 2.36 1.26 L | AC9GXM 3GHV4

KIPP K0155.408X40 Yıldız Kavrama Düğmesi M8 Harici 1.57 2.36 1.26 L

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9GXM Modeli: K0155.408X40Çapraz Referans: 3GHV4
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
€3.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yıldız Kavrama Düğmesi
Çap1.26 "
BitişMat Siyah
Topuz TipiYıldız Kavrama
MalzemeTermoplastik
Uzunluk2.36 "
Vida Uzunluğu1.57 "
stilL
Konu BoyutuM8
TipDış iplik
UPC4059245048076

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu3926902500
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapUzunlukVida UzunluğustilTipÜcret
KIPP K0155.208 Yıldız Kavrama Düğmesi M8 Dahili 0.98 1.57 K | AC8RZX 3DFT3 K0155.2081.57 "0.98 "-Kİç Dişli€4.49
KIPP K0155.4081X15 Yıldız Kavrama Düğmesi M8 Harici 0.59 1.57 1.57 L | AC9GWH 3GHR3 K0155.4081X151.57 "1.57 "0.59 "LDış iplik€5.11
KIPP K0155.4081X20 Yıldız Kavrama Düğmesi M8 Harici 0.78 1.77 1.57 L | AC9GWK 3GHR5 K0155.4081X201.57 "1.77 "0.78 "LDış iplik€5.29
KIPP K0155.4081X25 Yıldız Kavrama Düğmesi M8 Harici 0.99 1.99 1.57 L | AC9GWM 3GHR7 K0155.4081X251.57 "1.99 "0.99 "LDış iplik€4.91
KIPP K0155.4081X30 Yıldız Kavrama Düğmesi M8 Harici 1.18 2.16 1.57 L | AC9GWP 3GHR9 K0155.4081X301.57 "2.16 "1.18 "LDış iplik€5.38
KIPP K0155.4081X35 Yıldız Kavrama Düğmesi M8 Harici 1.38 2.36 1.57 L | AC9GWR 3GHT2 K0155.4081X351.57 "2.36 "1.38 "LDış iplik€6.06
KIPP K0155.4081X40 Yıldız Kavrama Düğmesi M8 Harici 1.57 2.56 1.57 L | AC9GWU 3GHT4 K0155.4081X401.57 "2.56 "1.57 "LDış iplik€5.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KIPP K0155.408X40 Yıldız Kavrama Düğmesi M8 Harici 1.57 2.36 1.26 L
€3.11 / Adet