Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KIPP K0155.4101X25 Yıldız Kavrama Düğmesi M10 Harici 0.99 2.24 1.99 L | AC9GXZ 3GHW7

KIPP K0155.4101X25 Yıldız Kavrama Düğmesi M10 Harici 0.99 2.24 1.99 L

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9GXZ Modeli: K0155.4101X25Çapraz Referans: 3GHW7

İle alın Mayıs 20, Pazartesi

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€9.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yıldız Kavrama Düğmesi
Çap1.99 "
BitişMat Siyah
Topuz TipiYıldız Kavrama
MalzemeTermoplastik
Uzunluk2.24 "
Vida Uzunluğu0.99 "
stilL
Konu BoyutuM10
TipDış iplik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu3926902500
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapUzunlukVida UzunluğustilTipÜcret
KIPP K0155.210 Yıldız Kavrama Düğmesi M10 Dahili 1.26 1.99 K | AC8RZZ 3DFT5 K0155.2101.99 "1.26 "-Kİç Dişli€5.81
KIPP K0153.210 Yıldız Düğme M10 İç 1.26 1.99 Çelik Bilezik | AC8THE 3DHE6 K0153.2101.99 "1.26 "-Çelik Yakaİç Dişli€8.05
KIPP K0153.2101 Yıldız Topuz M10 İç 1.57 2.48 Çelik Bilezik | AC8THF 3DHE7 K0153.21012.48 "1.57 "-Çelik Yakaİç Dişli€11.84
KIPP K0155.4101X15 Yıldız Kavrama Düğmesi M10 Harici 0.59 1.85 1.99 L | AC9GXV 3GHW3 K0155.4101X151.99 "1.85 "0.59 "LDış iplik€7.94
KIPP K0155.4101X20 Yıldız Kavrama Düğmesi M10 Harici 0.78 2.05 1.99 L | AC9GXX 3GHW5 K0155.4101X201.99 "2.05 "0.78 "LDış iplik€8.18
KIPP K0155.4101X40 Yıldız Kavrama Düğmesi M10 Harici 1.57 2.83 1.99 L | AC9GYD 3GHX4 K0155.4101X401.99 "2.83 "1.57 "LDış iplik€8.32
KIPP K0155.4101X50 Yıldız Kavrama Düğmesi M10 Harici 1.99 3.23 1.99 L | AC9GYG 3GHX8 K0155.4101X501.99 "3.23 "1.99 "LDış iplik€10.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KIPP K0155.4101X25 Yıldız Kavrama Düğmesi M10 Harici 0.99 2.24 1.99 L
€9.24 / Adet