Kipp K0155.4121x45 | Yıldız Kavrama Düğmesi M12 Dış 1.77 3.35 2.48 L | 3gje1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KIPP K0155.4121X45 Yıldız Kavrama Düğmesi M12 Harici 1.77 3.35 2.48 L | AC9GZT 3GJE1

KIPP K0155.4121X45 Yıldız Kavrama Düğmesi M12 Harici 1.77 3.35 2.48 L

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9GZT Modeli: K0155.4121X45Çapraz Referans: 3GJE1
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
€13.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yıldız Kavrama Düğmesi
Çap2.48 "
BitişMat Siyah
Topuz TipiYıldız Kavrama
MalzemeTermoplastik
Uzunluk3.35 "
Vida Uzunluğu1.77 "
stilL
Konu BoyutuM12
TipDış iplik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu3926902500
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapUzunlukVida UzunluğustilTipÜcret
KIPP K0155.212 Yıldız Kavrama Düğmesi M12 Dahili 1.57 2.48 K | AC8TAB 3DFT7 K0155.2122.48 "1.57 "-Kİç Dişli€11.54
KIPP K0153.212 Yıldız Topuz M12 İç 1.57 2.48 Çelik Bilezik | AC8THG 3DHE8 K0153.2122.48 "1.57 "-Çelik Yakaİç Dişli€11.79
KIPP K0155.4121X30 Yıldız Kavrama Düğmesi M12 Harici 1.18 2.76 2.48 L | AC9GZN 3GJD4 K0155.4121X302.48 "2.76 "1.18 "LDış iplik€12.09
KIPP K0155.4121X60 Yıldız Kavrama Düğmesi M12 Harici 2.36 3.94 2.48 L | AC9GZW 3GJE5 K0155.4121X602.48 "3.94 "2.36 "LDış iplik€15.24
KIPP K0155.412X30 Yıldız Kavrama Düğmesi M12 Harici 1.18 2.44 1.99 L | AC9HAB 3GJF4 K0155.412X301.99 "2.44 "1.18 "LDış iplik€8.11
KIPP K0155.412X35 Yıldız Kavrama Düğmesi M12 Harici 1.38 2.64 1.99 L | AC9HAD 3GJF6 K0155.412X351.99 "2.64 "1.38 "LDış iplik€8.40
KIPP K0154.212 Yıldız Düğme M12 İç 1.57 2.48 Paslanmaz Çelik Ekleme | AC9HBK 3GJK3 K0154.2122.48 "1.57 "-SS Eklemeİç Dişli€15.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KIPP K0155.4121X45 Yıldız Kavrama Düğmesi M12 Harici 1.77 3.35 2.48 L
€13.36 / Adet