Kipp K0269.2102x55 | Ayarlanabilir Tutma Kolları 2.16 M10 Turuncu | 6hpx9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KIPP K0269.2102X55 Adjustable Handles 2.16 M10 Orange | AE9CNH 6HPX9

KIPP K0269.2102X55 Ayarlı Kulp 2.16 M10 Turuncu

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9CNH Modeli: K0269.2102X55Çapraz Referans: 6HPX9

İle alın Mayıs 16, Perşembe

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€16.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayarlanabilir Kollar
RenkPortakal
BileşenlerÇelik
Bitişmat
Yükseklik3.8 "
MalzemeTermoplastik
Uzunluk2.93 "
Vida Uzunluğu2.16 "
stilYeni Kavrama
Konu BoyutuM10
TipDış iplik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu3926902500
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipRenkYükseklik+MalzemeUzunlukVida UzunluğuKonu BoyutuÜcret
KIPP K0269.30886X25 Ayarlanabilir Kol Yeşil 8 x 25 | AA7JWG 16A773 K0269.30886X25Dış iplikYeşil3.09 "Ayarlanabilir sapPlastik3.58 "0.99 "M8€18.20
KIPP K0269.4101X70 Ayarlanabilir Tutamak Siyah 10 x 70 | AA7JWH 16A774 K0269.4101X70Dış iplikSiyah5.15 "Ayarlanabilir sapPlastik4.29 "2.15 "M10€26.29
KIPP K0269.1A01 Ayarlanabilir Kol 10-24 İç 1.85 Modern Tasarım Ng | AC8RNT 3DEJ3 K0269.1A01İç DişliSiyah1.28 "Ayarlanabilir sapPlastik1.85 "-10-24€11.42
KIPP K0269.2081 Ayarlanabilir Kol M8 İç 2.93 Modern Tasarım Ng | AC8RNY 3DEJ8 K0269.2081İç DişliSiyah1.79 "Ayarlanabilir sapPlastik2.93 "-M8€13.56
KIPP K0269.3081 Ayarlanabilir Kol M8 İç 3.58 Modern Tasarım Ng | AC8RPB 3DEK2 K0269.3081İç DişliSiyah2.26 "Ayarlanabilir sapPlastik3.58 "-M8€16.38
KIPP K0269.3101 Ayarlanabilir Kol M10 İç 3.58 Modern Tasarım Ng | AC8RPC 3DEK3 K0269.3101İç DişliSiyah2.26 "Ayarlanabilir sapPlastik3.58 "-M10€16.71
KIPP K0269.4101 Ayarlanabilir Kol M10 İç 4.29 Modern Tasarım Ng | AC8RPF 3DEK6 K0269.4101İç DişliSiyah2.64 "Ayarlanabilir sapPlastik4.29 "-M10€21.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KIPP K0269.2102X55 Ayarlı Kulp 2.16 M10 Turuncu
€16.24 / Adet