Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KIPP K0269.4A41X25 Ayarlanabilir Kol 3 / 8-16 Dış 0.99 4.29 Modern Tasarım Ng | AC8RYP 3DFL9

KIPP K0269.4A41X25 Ayarlanabilir Kol 3/8-16 Dış 0.99 4.29 Modern Tasarım Ng

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC8RYP Modeli: K0269.4A41X25Çapraz Referans: 3DFL9

İle alın Mayıs 22, Çarşamba

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€21.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayarlanabilir sap
RenkSiyah
Bitişmat
Yükseklik3.37 "
Topuz TipiModern Tasarım
MalzemePlastik
Uzunluk4.29 "
Vida Uzunluğu0.99 "
stilYeni Kavrama
Konu Boyutu3 / 8-16
TipDış iplik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu3926902500
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelstilRenkBitişTipYükseklikTopuz TipiMalzemeUzunlukÜcret
KIPP K0117.3A41X20 Ayarlanabilir Kol 3 / 8-16 Dış Paslanmaz Çelik 0.78 3.58 Siyah | AC8QZR 3DCN8 K0117.3A41X20Klasik TopSiyah SatenSiyah SatenDış Dişler, Paslanmaz Çelik Bileşenler3.05 "Ayarlanabilir sapçinko3.58 "€42.53
KIPP K0117.3A41X25 Ayarlanabilir Kol 3 / 8-16 Dış Paslanmaz Çelik 0.99 3.58 Siyah | AC8QZU 3DCP1 K0117.3A41X25Klasik TopSiyah SatenSiyah SatenDış Dişler, Paslanmaz Çelik Bileşenler3.25 "Ayarlanabilir sapçinko3.58 "€42.53
KIPP K0117.3A41X30 Ayarlanabilir Kol 3 / 8-16 Dış Paslanmaz Çelik 1.18 3.58 Siyah | AC8QZW 3DCP3 K0117.3A41X30Klasik TopSiyah SatenSiyah SatenDış Dişler, Paslanmaz Çelik Bileşenler3.44 "Ayarlanabilir sapçinko3.58 "€42.53
KIPP K0117.3A41X40 Ayarlanabilir Kol 3 / 8-16 Dış Paslanmaz Çelik 1.57 3.58 Siyah | AC8QZY 3DCP5 K0117.3A41X40Klasik TopSiyah SatenSiyah SatenDış Dişler, Paslanmaz Çelik Bileşenler3.84 "Ayarlanabilir sapçinko3.58 "€45.41
KIPP K0117.3A41X50 Ayarlanabilir Kol 3 / 8-16 Dış Paslanmaz Çelik 1.99 3.58 Siyah | AC8RAA 3DCP7 K0117.3A41X50Klasik TopSiyah SatenSiyah SatenDış Dişler, Paslanmaz Çelik Bileşenler4.23 "Ayarlanabilir sapçinko3.58 "€45.41
KIPP K0117.3A41X60 Ayarlanabilir Tutamak 3 / 8-16 Dış Paslanmaz Çelik 2.36 3.58 Siyah | AC8RAC 3DCP9 K0117.3A41X60Klasik TopSiyah SatenSiyah SatenDış Dişler, Paslanmaz Çelik Bileşenler4.63 "Ayarlanabilir sapçinko3.58 "€45.41
KIPP K0122.2A41X15 Ayarlanabilir Kol Modern Tasarım 3 / 8-16 Dış 0.59 2.93 | AC8RCM 3DCY1 K0122.2A41X15Modern TasarımSiyah SatenSiyah SatenDış iplik2.26 "Ayarlanabilir sapçinko2.93 "€20.45

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KIPP K0269.4A41X25 Ayarlanabilir Kol 3/8-16 Dış 0.99 4.29 Modern Tasarım Ng
€21.88 / Adet