Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KIPP K0269.4A516X70 Ayarlanabilir Kollar 2.15 1 / 2-13 Sarı | AE9MBH 6KRE7

KIPP K0269.4A516X70 Ayarlı Kulp 2.15 1/2-13 Sarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9MBH Modeli: K0269.4A516X70Çapraz Referans: 6KRE7

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€25.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayarlanabilir Kollar
RenkSarı
BileşenlerÇelik
Bitişmat
Yükseklik5.15 "
MalzemeTermoplastik
Uzunluk4.29 "
Vida Uzunluğu2.15 "
stilYeni Kavrama
Konu Boyutu1 / 2-13
TipDış iplik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu3926902500
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkYükseklik+MalzemeUzunlukVida UzunluğuÜcret
KIPP K0269.4A51X45 Ayarlanabilir Kol 1 / 2-13 Dış 1.77 4.29 Modern Tasarım Ng | AC8RZD 3DFP4 K0269.4A51X45Siyah4.17 "Ayarlanabilir sapPlastik4.29 "1.77 "€23.93
KIPP K0269.4A51X50 Ayarlanabilir Kol 1 / 2-13 Dış 1.99 4.29 Modern Tasarım Ng | AC8RZE 3DFP5 K0269.4A51X50Siyah4.37 "Ayarlanabilir sapPlastik4.29 "1.99 "€24.58
KIPP K0269.4A51X55 Ayarlanabilir Kol 1 / 2-13 Dış 2.16 4.29 Modern Tasarım Ng | AC8RZF 3DFP6 K0269.4A51X55Siyah4.57 "Ayarlanabilir sapPlastik4.29 "2.16 "€24.58
KIPP K0269.4A51X60 Ayarlanabilir Kol 1 / 2-13 Dış 2.36 4.29 Modern Tasarım Ng | AC8RZG 3DFP7 K0269.4A51X60Siyah4.76 "Ayarlanabilir sapPlastik4.29 "2.36 "€24.58
KIPP K0269.5A51X40 Ayarlanabilir Kol 1 / 2-13 Dış 1.57 4.96 Modern Tasarım Ng | AC8TAA 3DFT6 K0269.5A51X40Siyah4.45 "Ayarlanabilir sapPlastik4.96 "1.57 "€30.10
KIPP K0269.5A51X45 Ayarlanabilir Kol 1 / 2-13 Dış 1.77 4.96 Modern Tasarım Ng | AC8TAC 3DFT8 K0269.5A51X45Siyah4.65 "Ayarlanabilir sapPlastik4.96 "1.77 "€30.10
KIPP K0269.5A51X50 Ayarlanabilir Kol 1 / 2-13 Dış 1.99 4.96 Modern Tasarım Ng | AC8TAE 3DFU1 K0269.5A51X50Siyah4.84 "Ayarlanabilir sapPlastik4.96 "1.99 "€30.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KIPP K0269.4A516X70 Ayarlı Kulp 2.15 1/2-13 Sarı
€25.19 / Adet