Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KIPP K0270.1A116 Ayarlanabilir Kollar 13-32 Sarı | AE9LQL 6KPA0

KIPP K0270.1A116 Ayarlı Kulp 13-32 Sarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9LQL Modeli: K0270.1A116Çapraz Referans: 6KPA0

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€21.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayarlanabilir Kollar
RenkSarı
BileşenlerPaslanmaz çelik
Bitişmat
Yükseklik1.28 "
MalzemeTermoplastik
Uzunluk1.85 "
stilYeni Kavrama
Konu Boyutu10-32
Tipİçten Dişli, Paslanmaz Çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu3926902500
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkYükseklikVida UzunluğuTipÜcret
KIPP K0270.1A12 Ayarlanabilir Kol 13-32 Turuncu | AE9LQM 6KPA1 K0270.1A12Portakal1.28 "-İçten Dişli, Paslanmaz Çelik€21.11
KIPP K0270.1A184 Ayarlanabilir Kol 13-32 Kırmızı | AE9LQN 6KPA2 K0270.1A184Kırmızı1.28 "-İçten Dişli, Paslanmaz Çelik€21.11
KIPP K0270.1A186 Ayarlanabilir Kollar 13-32 Yeşil | AE9LQP 6KPA3 K0270.1A186Yeşil1.28 "-İçten Dişli, Paslanmaz Çelik€21.11
KIPP K0270.1A187 Ayarlanabilir Kol 13-32 Mavi | AE9LQQ 6KPA4 K0270.1A187Mavi1.28 "-İçten Dişli, Paslanmaz Çelik€21.11
KIPP K0270.1A116X15 Ayarlanabilir Kollar 0.59 10-32 Sarı | AE9QVH 6LMZ9 K0270.1A116X15Sarı1.77 "0.59 "Dıştan Dişli, Paslanmaz Çelik€23.10
KIPP K0270.1A116X20 Ayarlanabilir Kol 0.78 10-32 Sarı | AE9QVJ 6LNA0 K0270.1A116X20Sarı1.99 "0.78 "Dıştan Dişli, Paslanmaz Çelik€23.10
KIPP K0270.1A116X25 Ayarlanabilir Kollar 0.99 10-32 Sarı | AE9QVK 6LNA1 K0270.1A116X25Sarı2.16 "0.99 "Dıştan Dişli, Paslanmaz Çelik€23.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KIPP K0270.1A116 Ayarlı Kulp 13-32 Sarı
€21.11 / Adet