Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KIPP K0270.3081X30 Ayarlanabilir Tutamak M8 Dış Paslanmaz Çelik 1.18 3.58 Modern Tasarım Ng | AC9GYM 3GHY4

KIPP K0270.3081X30 Ayarlanabilir Kol M8 Dış Paslanmaz Çelik 1.18 3.58 Modern Tasarım Ng

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9GYM Modeli: K0270.3081X30Çapraz Referans: 3GHY4

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€33.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayarlanabilir sap
RenkSiyah
Bitişmat
Yükseklik3.29 "
Topuz TipiModern Tasarım
MalzemePlastik
Uzunluk3.58 "
Vida Uzunluğu1.18 "
stilYeni Kavrama
Konu BoyutuM8
TipDıştan Dişli, Paslanmaz Çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu3926902500
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipRenkYükseklik+MalzemeUzunlukVida UzunluğuKonu BoyutuÜcret
KIPP K0270.2081 Ayarlanabilir Kol M8 İç Paslanmaz Çelik 2.93 Modern Tasarım Ng | AC8RPW 3DEN2 K0270.2081İçten Dişli, Paslanmaz ÇelikSiyah1.79 "Ayarlanabilir sapPlastik2.93 "-M8€24.23
KIPP K0270.3081 Ayarlanabilir Tutamak M8 İç Paslanmaz Çelik 3.58 Modern Tasarım Ng | AC8RPZ 3DEN5 K0270.3081İçten Dişli, Paslanmaz ÇelikSiyah2.26 "Ayarlanabilir sapPlastik3.58 "-M8€30.46
KIPP K0270.3101 Ayarlanabilir Tutamak M10 İç Paslanmaz Çelik 3.58 Modern Tasarım Ng | AC8RQA 3DEN6 K0270.3101İçten Dişli, Paslanmaz ÇelikSiyah2.26 "Ayarlanabilir sapPlastik3.58 "-M10€31.28
KIPP K0270.4101 Ayarlanabilir Kol M10 İç Paslanmaz Çelik 4.29 Modern Tasarım Ng | AC8RQD 3DEN9 K0270.4101İçten Dişli, Paslanmaz ÇelikSiyah2.64 "Ayarlanabilir sapPlastik4.29 "-M10€44.93
KIPP K0270.2081X15 Ayarlanabilir Kol M8 Dış Paslanmaz Çelik 0.59 2.93 Modern Tasarım Ng | AC8TCT 3DGC5 K0270.2081X15Dıştan Dişli, Paslanmaz ÇelikSiyah2.22 "Ayarlanabilir sapPlastik2.93 "0.59 "M8€27.73
KIPP K0270.2081X20 Ayarlanabilir Tutamak M8 Dış Paslanmaz Çelik 0.78 2.93 Modern Tasarım Ng | AC8TCV 3DGC7 K0270.2081X20Dıştan Dişli, Paslanmaz ÇelikSiyah2.42 "Ayarlanabilir sapPlastik2.93 "0.78 "M8€27.73
KIPP K0270.2081X25 Ayarlanabilir Kol M8 Dış Paslanmaz Çelik 0.99 2.93 Modern Tasarım Ng | AC9GVW 3GHN9 K0270.2081X25Dıştan Dişli, Paslanmaz ÇelikSiyah2.62 "Ayarlanabilir sapPlastik2.93 "0.99 "M8€27.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KIPP K0270.3081X30 Ayarlanabilir Kol M8 Dış Paslanmaz Çelik 1.18 3.58 Modern Tasarım Ng
€33.77 / Adet