Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KIPP K1595.064X60 Altıgen Başlı Cıvata, Paslanmaz Çelik, Kısmen Dişli, M6, 18 mm Min. Diş Uzunluğu | CR7BHA 802KD8

KIPP K1595.064X60 Altıgen Başlı Cıvata, Paslanmaz Çelik, Kısmen Dişli, M6, 18 mm Min. Diş Uzunluğu

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CR7BHA Modeli: K1595.064X60Çapraz Referans: 802KD8

İle alın Mayıs 22, Çarşamba

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€41.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bolt

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KIPP K1595.064X60 Altıgen Başlı Cıvata, Paslanmaz Çelik, Kısmen Dişli, M6, 18 mm Min. Diş Uzunluğu
€41.75 / Adet