Kissler 88-1212 | Musluk Besleme Hattı 1/2 X 1/2 12 İnç Uzunluk | 31xj50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KISSLER & CO 88-1212 Musluk Besleme Hattı 1/2 x 1/2 12 İnç Uzunluk | AH3GLN 31XJ50

KISSLER & CO 88-1212 Musluk Besleme Hattı 1/2 x 1/2 12 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3GLN Model: 88-1212Çapraz Referans: 31XJ50
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
€7.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Musluk Bağlantısı
uymaUPC
BitişPaslanmaz çelik
Giriş Boyutu1/2
Giriş TipiSıkıştırma
İç çekirdekKauçuk
uzunluk12 "
MalzemePaslanmaz Çelik Örgülü
Maks. Çalışma basıncı250
Somun MalzemesiMetal
Çalışma Sıcaklığı.60 Dereceleri
Çıkış1/2
Çıkış tipiFIP
Dış Çap.1 / 2 "
Besleme Durdurma Giriş Boyutu (In)1/2
Besleme Durdurma Giriş TipiSıkıştırma
Besleme Durdurma Çıkış Boyutu (In)1/2
Besleme Durdurma Çıkış TipiFIP
Su Konektörü Giriş Boyutu (In)1/2
Su Bağlayıcı Giriş TipiSıkıştırma
Su Konektörü Çıkış Boyutu (In)1/2
Su Konektörü Çıkış TipiFIP

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)30.73
Gemi genişliği (cm)2.54
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGiriş Boyutu+uzunlukMaks. Çalışma basıncıÇıkışÇıkış tipiDış Çap.Ücret
KISSLER & CO 88-1220 Musluk Besleme Hattı 1/2 x 1/2 20 İnç Uzunluk | AG2PQJ 31XJ51 88-12201 / 2 "Musluk Bağlantısı20 "250 PSI1 / 2 "FIP1 / 2 "€9.16
KISSLER & CO 88-3910 Musluk Besleme Hattı 3/8 x 3/8 12 İnç Uzunluk | AG2PQW 31XJ62 88-39103 / 8 "Musluk Bağlantısı12 "250 PSI3 / 8 "Sıkıştırma3 / 8 "€7.06
KISSLER & CO 88-3915 Musluk Konektörü, Paslanmaz Çelik, 16 İnç | CR7EKE 244Z96 88-3915-Musluk Bağlantısı-----€7.69
KISSLER & CO 88-2006 Musluk Konektörü, Paslanmaz Çelik, 20 İnç | CR7EKF 244Z82 88-2006-Musluk Bağlantısı-----€9.20
KISSLER & CO 88-2003 Musluk Konektörü, Paslanmaz Çelik, 30 İnç | CR7EKG 244Z79 88-2003-Musluk Bağlantısı-----€7.51
KISSLER & CO 88-2019 Musluk Konektörü, Paslanmaz Çelik, 9 İnç | CR7EKH 244Z84 88-2019-Musluk Bağlantısı-----€6.01
KISSLER & CO 88-3120 Besleme Hattı, 5/16 İnç Yükseklik İç Çapı, 250 psi, PVC, 20 İnç Yükseklik Uzunluğu | CR7ELR 45RC26 88-3120-Tedarik hattı-----€8.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KISSLER & CO 88-1212 Musluk Besleme Hattı 1/2 x 1/2 12 İnç Uzunluk
€7.63 / Adet