Kissler 88-2001 | Musluk Besleme Hattı 3/8 X 1/2 12 İnç Uzunluk | 31xj52 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KISSLER & CO 88-2001 Musluk Besleme Hattı 3/8 x 1/2 12 İnç Uzunluk | AG2PQK 31XJ52

KISSLER & CO 88-2001 Musluk Besleme Hattı 3/8 x 1/2 12 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2PQK Model: 88-2001Çapraz Referans: 31XJ52
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
€5.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Musluk Bağlantısı
uymaUPC
BitişPaslanmaz çelik
Giriş Boyutu3 / 8 "
Giriş TipiSıkıştırma
İç çekirdekKauçuk
uzunluk12 "
MalzemePaslanmaz Çelik Örgülü
Maks. Çalışma basıncı250 PSI
Somun MalzemesiMetal
Çalışma Sıcaklığı.60 Dereceleri
Çıkış1 / 2 "
Çıkış tipiFIP
Dış Çap.3 / 8 "
Besleme Durdurma Giriş Boyutu (In)3/8
Besleme Durdurma Giriş TipiSıkıştırma
Besleme Durdurma Çıkış Boyutu (In)1/2
Besleme Durdurma Çıkış TipiFIP
Su Konektörü Giriş Boyutu (In)3/8
Su Bağlayıcı Giriş TipiSıkıştırma
Su Konektörü Çıkış Boyutu (In)1/2
Su Konektörü Çıkış TipiFIP

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)30.48
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8481805060

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış tipiuymaBitiş+uzunlukMalzemeMaks. Çalışma basıncıÇalışma Sıcaklığı.Ücret
KISSLER & CO AB88-1015 Musluk Besleme Hattı 3/8 x 1/2 16 İnç Uzunluk | AF8PXK 29FJ58 AB88-1015FIPAB1953Paslanmaz çelikSu Bağlayıcı Kiti16 "Paslanmaz çelik600 PSI120 Dereceleri€36.53
KISSLER & CO AB88-1040 Musluk Besleme Hattı 3/8 x 1/2 20 İnç Uzunluk | AF8PXL 29FJ59 AB88-1040FIPAB1953Paslanmaz çelikSu Bağlayıcı Kiti20 "Paslanmaz çelik600 PSI120 Dereceleri€33.27
KISSLER & CO 88-2002 Musluk Besleme Hattı 3/8 x 1/2 20 İnç Uzunluk | AG2PQL 31XJ53 88-2002FIPUPCPaslanmaz çelikMusluk Bağlantısı20 "Paslanmaz Çelik Örgülü250 PSI400 Dereceleri€7.52
KISSLER & CO 88-2016 Musluk Besleme Hattı 3/8 x 1/2 16 İnç Uzunluk | AG2PQP 31XJ56 88-2016FIPUPCPaslanmaz çelikMusluk Bağlantısı16 "Paslanmaz Çelik Örgülü250 PSI60 Dereceleri€6.71
KISSLER & CO 88-2036 Musluk Besleme Hattı 3/8 x 1/2 36 İnç Uzunluk | AG2PQQ 31XJ57 88-2036FIPUPCPaslanmaz çelikMusluk Bağlantısı36 "Paslanmaz Çelik Örgülü250 PSI60 Dereceleri€9.58
KISSLER & CO 88-6002 Musluk Besleme Hattı 3/8 x 1/2 20 İnç Uzunluk | AG2PRC 31XJ68 88-6002IPUPCBeyazMusluk Bağlantısı20 "Esnek Vinil250 PSI60 Dereceleri€7.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KISSLER & CO 88-2001 Musluk Besleme Hattı 3/8 x 1/2 12 İnç Uzunluk
€5.04 / Adet