Kissler 88-2060 | Bulaşık Makinesi Besleme Hattı 3/8 X 3/8 60 İnç Uzunluk | 31xj58 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KISSLER & CO 88-2060 Bulaşık Makinesi Besleme Hattı 3/8 x 3/8 60 İnç Uzunluk | AG2PQR 31XJ58

KISSLER & CO 88-2060 Bulaşık Makinesi Besleme Hattı 3/8 x 3/8 60 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2PQR Model: 88-2060Çapraz Referans: 31XJ58
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
€13.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bulaşık Makinesi Konektörü
uymaUPC
BitişPaslanmaz çelik
Giriş Boyutu3 / 8 "
Giriş TipiSıkıştırma
İç çekirdekKauçuk
uzunluk60 "
MalzemePaslanmaz Çelik Örgülü
Maks. Çalışma basıncı250 PSI
Somun MalzemesiMetal
Çalışma Sıcaklığı.40 - 180 Derece
Çıkış3 / 8 "
Çıkış tipiSıkıştırma
Dış Çap.3 / 8 "
Besleme Durdurma Giriş Boyutu (In)3/8
Besleme Durdurma Giriş TipiSıkıştırma
Besleme Durdurma Çıkış Boyutu (In)3/8
Besleme Durdurma Çıkış TipiSıkıştırma
Su Konektörü Giriş Boyutu (In)3/8
Su Bağlayıcı Giriş TipiSıkıştırma
Su Konektörü Çıkış Boyutu (In)3/8
Su Konektörü Çıkış TipiSıkıştırma

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)152.4
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8481805060

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KISSLER & CO 88-2060 Bulaşık Makinesi Besleme Hattı 3/8 x 3/8 60 İnç Uzunluk
€13.35 / Adet