Kissler 88-2909 | Tuvalet Besleme Hattı 3/8 X 7/8 20 İnç Uzunluk | 31xj60 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KISSLER & CO 88-2909 Tuvalet Besleme Hattı 3/8 x 7/8 20 İnç Uzunluk | AG2PQU 31XJ60

KISSLER & CO 88-2909 Tuvalet Tedarik Hattı 3/8 x 7/8 20 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2PQU Model: 88-2909Çapraz Referans: 31XJ60

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€9.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tuvalet Bağlayıcı
uymaUPC
BitişPaslanmaz çelik
Giriş Boyutu3 / 8 "
Giriş TipiSıkıştırma
İç çekirdekKauçuk
uzunluk20 "
MalzemePaslanmaz Çelik Örgülü
Maks. Çalışma basıncı250 PSI
Somun MalzemesiMetal
Çalışma Sıcaklığı.60 Dereceleri
Çıkış7 / 8 "
Çıkış tipişamandıralı
Dış Çap.3 / 8 "
Besleme Durdurma Giriş Boyutu (In)3/8
Besleme Durdurma Giriş TipiSıkıştırma
Besleme Durdurma Çıkış Boyutu (In)7/8
Besleme Durdurma Çıkış Tipişamandıralı
Su Konektörü Giriş Boyutu (In)3/8
Su Bağlayıcı Giriş TipiSıkıştırma
Su Konektörü Çıkış Boyutu (In)7/8
Su Konektörü Çıkış Tipişamandıralı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)50.8
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8481805060

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukÜcret
KISSLER & CO 88-2008 Tuvalet Besleme Hattı 3/8 x 7/8 12 İnç Uzunluk | AG2PQM 31XJ54 88-200812 "€6.48
KISSLER & CO 88-2009 Tuvalet Besleme Hattı 3/8 x 7/8 20 İnç Uzunluk | AG2PQN 31XJ55 88-200920 "€7.67
KISSLER & CO 88-2908 Tuvalet Besleme Hattı 3/8 x 7/8 12 İnç Uzunluk | AG2PQT 31XJ59 88-290812 "€8.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KISSLER & CO 88-2909 Tuvalet Tedarik Hattı 3/8 x 7/8 20 İnç Uzunluk
€9.15 / Adet