Kissler 88-4018 | Su Isıtıcı Besleme Hattı 3/4 X 3/4 18 İnç Uzunluk | 31xj63 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KISSLER & CO 88-4018 Su Isıtıcı Besleme Hattı 3/4 x 3/4 18 İnç Uzunluk | AG2PQX 31XJ63

KISSLER & CO 88-4018 Su Isıtıcı Besleme Hattı 3/4 x 3/4 18 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2PQX Model: 88-4018Çapraz Referans: 31XJ63
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
€15.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Su Isıtıcı Konektörü
uymaUPC
BitişPaslanmaz çelik
Giriş Boyutu3 / 4 "
Giriş TipiFIP
İç çekirdekKauçuk
uzunluk18 "
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Çalışma basıncı250 PSI
Somun MalzemesiPirinç
Çalışma Sıcaklığı.60 Dereceleri
Çıkış3 / 4 "
Çıkış tipiFIP
Dış Çap.3 / 4 "
Besleme Durdurma Giriş Boyutu (In)3/4
Besleme Durdurma Giriş TipiFIP
Besleme Durdurma Çıkış Boyutu (In)3/4
Besleme Durdurma Çıkış TipiFIP
Su Konektörü Giriş Boyutu (In)3/4
Su Bağlayıcı Giriş TipiFIP
Su Konektörü Çıkış Boyutu (In)3/4
Su Konektörü Çıkış TipiFIP

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)45.72
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8481805060

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişuzunlukMalzemeÜcret
KISSLER & CO 88-4024 Su Isıtıcı Besleme Hattı 3/4 x 3/4 24 İnç Uzunluk | AG2PQY 31XJ64 88-4024Paslanmaz çelik24 "Paslanmaz çelik€19.22
KISSLER & CO 88-4110 Su Isıtıcı Besleme Hattı 3/4 x 3/4 18 İnç Uzunluk | AG2PQZ 31XJ65 88-4110Bakır18 "Bakır Oluklu€21.50
KISSLER & CO 88-4115 Su Isıtıcı Besleme Hattı 3/4 x 3/4 24 İnç Uzunluk | AG2PRA 31XJ66 88-4115Bakır24 "Bakır Oluklu€25.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KISSLER & CO 88-4018 Su Isıtıcı Besleme Hattı 3/4 x 3/4 18 İnç Uzunluk
€15.96 / Adet