Kissler 88-9240 | 1/4 dönüşlü Durdurma Açısı 5/8 İnç X 1/2 İn | 4eet6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KISSLER & CO 88-9240 1/4 Dönüşlü Durdurma Açısı 5/8 İnç x 1/2 In | AD7GDG 4EET6

KISSLER & CO 88-9240 1/4 dönüşlü Durdurma Açısı 5/8 İnç x 1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7GDG Model: 88-9240Çapraz Referans: 4EET6

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€15.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çeyrek Dönüşlü Tedarik Durdurma
gövde MalzemesiPirinç
Vücut sitiliaçı
BitişKrom kaplama
Kolu MalzemeKrom Kaplama Pirinç
Giriş Boyutu5 / 8 "
Giriş TipiSıkıştırma
Maks. Basınç125 psi
Çıkış Boyutu1 / 2 "
Çıkış tipikayma
Kök MalzemeKrom Kaplama Pirinç
Sıcaklık. menzil40 Derece ila 180 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8481801040
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut sitiliGiriş BoyutuGiriş TipiÇıkış BoyutuÇıkış tipiÜcret
KISSLER & CO 88-9200 1/4-dönüş Durdurma Açısı 3/8 İnç x 3/8 In | AD7GDE 4EET4 88-9200açı3 / 8 "FNPT3 / 8 "Sıkıştırma€11.26
KISSLER & CO 88-9235 1/4-dönüş Durdurma Açısı 1/2 İnç x 1/2 In | AD7GDF 4EET5 88-9235açı1 / 2 "FNPT1 / 2 "kayma€13.91
KISSLER & CO 88-9220 1/4-dönüş Durdurma Açısı 1/2 İnç x 3/8 In | AD7GDH 4EET7 88-9220açı1 / 2 "dikenli pex3 / 8 "Sıkıştırma€11.73
KISSLER & CO 88-9230 1/4-dönüş Durdurma Açısı 1/2 İnç x 3/8 In | AD7GDJ 4EET8 88-9230açı1 / 2 "CPVC3 / 8 "Sıkıştırma€16.05
KISSLER & CO 88-9000 1/4-turn Stop Düz 3/8 İnç x 3/8 In | AD7GDK 4EET9 88-9000Düz3 / 8 "FNPT3 / 8 "Sıkıştırma€10.87
KISSLER & CO 88-9040 1/4-turn Stop Düz 1/2 İnç x 1/2 In | AD7GDL 4EEU1 88-9040Düz1 / 2 "FNPT1 / 2 "kayma€12.78
KISSLER & CO 88-9010 1/4-turn Stop Düz 1/2 İnç x 3/8 In | AD7GDM 4EEU2 88-9010Düz1 / 2 "Terlemek3 / 8 "Sıkıştırma€12.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KISSLER & CO 88-9240 1/4 dönüşlü Durdurma Açısı 5/8 İnç x 1/2 İnç
€15.91 / Adet