Klein Tools 65160 | Somun Sürücü Seti 7 Parça Metrik Yastıklı Kavrama | 2dgn2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KLEIN TOOLS 65160 Somun Sürücü Seti, Metrik, Yastık Tutacağı, 7 Parça | AB9JDD 2DGN2 / 65160-1

KLEIN TOOLS 65160 Somun Anahtarı Seti, Metrik, Yastık Saplı, 7 Parça

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9JDD Model: 65160Çapraz Referans: 2DGN2 / 65160-1

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€98.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Somun Sürücü Seti
RenkSiyah
Renk koduSiyah, Kahverengi, Kırmızı, Turuncu, Sarı, Yeşil ve Mavi
HandleYastık Tutma Kolu
Renk TaşıSiyah Kavrama ile Sarı
Kulp TasarımıYastık Tutacağı
Büyü5, 5.5, 6, 7, 8, 9 ve 10 mm
Hex Boyutu5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 mm
Parça sayısı7
Uzunluk6.75 "
SAE veya Metrikmetrik
ŞaftOyuk
Sap Uzunluğu3"
Shank MalzemesiABD Çelik
Sap Tipiİçi boş yuvarlak
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)20.96
Gemi uzunluğu (cm)40.64
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8205598000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Isıl işlem görmüş, tavlanmış çelikten hazırlanmış yüksek kaliteli metrik somun anahtarı seti
  • Uzun cıvata ve saplamaları kolayca takabilir
  • İstiflenmiş devre kartlarında çalışmaya izin veren 3 inç uzunluğunda içi boş yuvarlak şaft
  • Maksimum konfor ve yüksek tork için yastıklı tutamak ve sağlam ve bükülmeye dayanıklı şaft ankrajı için iç flanşlar
  • Tip-Ident, somun anahtarını ve boyutunu hızlı bir şekilde tanımlamak için

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelŞaftRenk koduHandleSap UzunluğuShank MalzemesiBüyüHex BoyutuParça sayısıÜcret
KLEIN TOOLS 646M Somun Sürücü Seti, İçi Boş, 6 İnç Mil Uzunluğu, 2 Parça | AD8DGJ 4JA39 / 65145-8 646Mİçi boş, kromKırmızı ve sarıYastık Tutacağı6"Çelik1/4 ve 5/16 "1 / 4 ", 5 / 16"2€45.27
KLEIN TOOLS 647 Somun Sürücü Seti, 7 Parça | AD8DGQ 4JA45 / 65039-0 647İçi boş, kromRenk Kodlu KollarYastık Tutacağı6"Çelik3/16, 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2"3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"7€117.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KLEIN TOOLS 65160 Somun Anahtarı Seti, Metrik, Yastık Saplı, 7 Parça
€98.99 / Adet