Klein Tools 68406 | Kombine Anahtar Seti, 3/8 - 1-1/4 İnç, 14 Parça, Krom | 2dgc8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KLEIN TOOLS 68406 Kombine Anahtar Seti, 3/8 - 1-1/4 İnç, 14 Parça, Krom | AB9JBA 2DGC8 / 68406-7

KLEIN TOOLS 68406 Kombine Anahtar Takımı, 3/8 - 1-1/4 İnç, 14 Parça, Krom

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9JBA Model: 68406Çapraz Referans: 2DGC8 / 68406-7
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
€590.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kombinasyon Anahtarı Seti
BitişNikel Krom
Kafa Açısı15 Dereceleri
Parça sayısı14
Puan Sayısı12
Uzunluk Aralığı6-1/8 to 16-7/8"
SAE veya MetrikSAE
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
İngiliz anahtarı stiliStandart
Anahtarlar Dahil3/8 x 6-1 / 8, 7/16 x 6-3 / 8, 1/2 x 7-1 / 8, 9/16 x 7-1 / 2, 5/8 x 8-1 / 8, 11/16 x 9, 3/4 x 9-1 / 8, 13/16 x 10-9 / 16, 7/8 x 11-1 / 2, 15/16 x 12-1 / 2, 1 x 13- 1/2, 1 1/16 x 14-5 / 8, 1-1 / 8 x 15-9 / 16, 1-1 / 4 x 16-7 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.82
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)47.75
Gemi genişliği (cm)15.75
HS kodu8204110030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelParça sayısıAnahtarlar DahilÜcret
KLEIN TOOLS 68400 Kombine Anahtar Takımı, 1/4 - 5/8 İnç, 7 Parça, Krom | AB9JAY 2DGC6 / 68400-5 6840071/4 x 5-1 / 8, 5/16 x 4-3 / 8, 3/8 x 6-1 / 8, 7/16 x 6-3 / 8, 1/2 x 7-1 / 8, 9/16 x 7-1 / 2, 5/8 x 8-1 / 8 "€135.17
KLEIN TOOLS 68402 Kombine Anahtar Seti, 1/4 - 3/4 İnç, 9 Parça, Krom | AB9JAZ 2DGC7 / 68402-9 6840291/4 x 5-1 / 8, 5/16 x 4-3 / 8, 3/8 x 6-1 / 8, 7/16 x 6-3 / 8, 1/2 x 7-1 / 8, 9/16 x 7-1 / 2, 5/8 x 8-1 / 8, 11/16 x 9, 3/4 x 9-1 / 8 "€198.15
KLEIN TOOLS 68502 Metrik Kombinasyon Anahtar Takımı, 11'li Paket | CE4YVQ 68502-6 68502--€214.38
KLEIN TOOLS 68404 Kombine Anahtar Takımı, 12'li Paket | CE4YVR 68404-3 68404--€314.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KLEIN TOOLS 68406 Kombine Anahtar Takımı, 3/8 - 1-1/4 İnç, 14 Parça, Krom
€590.86 / Adet