Klein Tools D202-6 | Hassas Çapraz Kesici, 6-5/16 İnç Çene Uzunluğu | 2çiy2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KLEIN TOOLS D202-6 Hassas Çapraz Kesici, 6-5/16 İnç Çene Uzunluğu | AB9HTV 2DEW2 / 72010-9

KLEIN TOOLS D202-6 Hassas Çapraz Kesici, 6-5/16 İnç Çene Uzunluğu

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9HTV Modeli: D202-6Çapraz Referans: 2DEW2 / 72010-9
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
€63.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hassas Çapraz Kesiciler
kesimFloş
Kesme Kapasitesi / Malzemesi6 AWG / Bakır, Yumuşak, Orta, Sert ve Piyano Teli
Renk TaşıKırmızı Sarı
Kolu tipiErgonomik
Çene Bükme0 Dereceleri
Çene Uzunluğu3 / 4 "
Çene Genişliği31 / 32 "
MalzemeDövme Özel Takım Çeliği
Maks. Alan sayısı Çene Açma21 / 32 "
Kıvılcım çıkarmazYok hayır
Burun Tipikonik
Uzunluk6 5 / 16 "
Geri çekme yayıYok hayır
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Uç Genişliği13 / 32 "
Voltaj derecesi1000V

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)23.88
Gemi genişliği (cm)9.91
HS kodu8203206060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Çene AçmakesimKesme Kapasitesi / MalzemesiUzunlukGeri çekme yayıUç GenişliğiVoltaj derecesiRenk TaşıÜcret
KLEIN TOOLS D202-6C Hassas Çapraz Kesici, 6-1/8 İnç Toplam Uzunluk, 13/16 İnç Çene Uzunluğu | AA2AVJ 10A991 / 72012-3 D202-6C-Floş13 / 16 "6.125 "Evet-OylanmamışKırmızı€65.18
KLEIN TOOLS D2000-48-INS Hassas Çapraz Kesici, 8 İnç Toplam Uzunluk, 13/16 İnç Çene Uzunluğu | AB2NWV 1N075 / 72098-7 D2000-48-İNŞ-Floş-8"Yok hayır-1000VParlak turuncu€132.88
KLEIN TOOLS D209-4C Hassas Çapraz Kesici, 4 İnç Çene Uzunluğu | AB9HTY 2DEW7 / 72200-4 D209-4C7 / 8 "Yarı Flush6 AWG / Bakır, Yumuşak, Orta, Sert ve Piyano Teli4"Yok hayır15 / 32 "1000VKırmızı Sarı€70.82
KLEIN TOOLS D210-6C Hassas Çapraz Kesici, 6-1/8 İnç Toplam Uzunluk, 13/16 İnç Çene Uzunluğu | AB9JFX 2DGZ4 / 72206-6 D210-6C-Yarı FlushPlastik veya Baskılı Devre Kartlarını Düzeltir6.125 "Evet-OylanmamışKırmızı€79.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KLEIN TOOLS D202-6 Hassas Çapraz Kesici, 6-5/16 İnç Çene Uzunluğu
€63.59 / Adet