Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KLEIN TOOLS ET310 Dijital Devre Kesici Bulucu, GFCI Çıkış Test Cihazı ile | CE4XFT 69240-6

KLEIN TOOLS ET310 Dijital Devre Kesici Bulucu, GFCI Çıkış Test Cihazlı

Stoktaki Ürünler
Madde: CE4XFT Model: ET310Çapraz Referans: 69240-6
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
€75.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesici Bulucu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.31
Gemi yüksekliği (cm)30.48
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)19.69
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Klein Tools ET310 dijital devre kesici bulucu, bir elektrik prizinin veya armatürün bağlı olduğu bir panelde doğru devre kesiciyi bulmak için tasarlanmıştır.

Özellikler:

  • Bu dijital devre kesici, ek güvenlik için 6.6 fit'e kadar düşme koruması sağlar.
  • Dayanıklı işlemler için 1 x 9V alkalin pil ile donatılmıştır.
  • Bu devre kesici, 90 ila 120VAC arasında değişen voltajlarda çalışır.
  • Yüksek voltaj / aşırı elektrik yüklemesi sırasında otomatik kapanma özelliğine sahiptir.
  • Bu Klein Tools ünitesi, 6562 fit yüksekliğe kadar çalıştırılabilir.
  • Bir giriş IP40 toza dayanıklı koruma sunar.

Standartlar ve Onaylar:

  • UL
  • CSA

Sık sorulan Sorular:

S. Bu dijital devre kesici bulucunun pili nasıl değiştirilir?

A.

    Güç açık göstergesi 4 yanıp sönmeye başladığında, pilin değiştirilmesi gerekir.
  • Pilin bölme kapağını 10 çevirerek açın.
  • Biten 9V pili çıkarın ve atın.
  • Pili değiştirin ve kapağını kapatın ve kilitleme vidasını tekrar sıkın.

S. Bu dijital devre kesici güvenli bir şekilde nasıl çalıştırılır?

A.

  • Daima bilinen bir kullanım ömrü ve tam olarak kablolanmış bir elektrik prizinde test ederek çalışmayı doğrulayın.
  • Test cihazı hasarlıysa ve iç mekanda kullanım için tasarlanmışsa kullanmayın.
  • Daha yüksek voltajlı elektrik kaynaklarına bağlamaktan kaçının.
  • Devreyi temizlemek için devreye müdahale edebilecek devreye bağlı diğer ekipmanı / cihazları test edin.
  • Bir vericiyi incelemeden, uygulamadan veya çıkarmadan önce devreye enerji verilmediğinden emin olun.
  • Açık bir kesici panel etrafında çalışırken, enerji verilmiş, çıplak kabloların çevresinde son derece dikkatli olun.

S. Klein Tools ET310 devre kesici bulucunun çalışma sıcaklığı aralığı nedir?

A. 32 ila 122 derece F.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
KLEIN TOOLS ET300 Dijital Devre Kesici Bulucu, 9V Verici Pilli | CE4YGG 69302-1 ET300€66.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KLEIN TOOLS ET310 Dijital Devre Kesici Bulucu, GFCI Çıkış Test Cihazlı
€75.85 / Adet