Kmc Ch0307z1 | Half Clamp Galvanised Dia. 3/16 Inch - Pk50 | 6rna8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KMC CH0307Z1 Half Clamp, 3/16, Inch Dia., Galvanised, 50Pk | AF2DZQ 6RNA8

KMC CONTROLS CH0307Z1 Yarım Kelepçe, 3/16, İnç Çap, Galvanizli, 50Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2DZQ Modeli: CH0307Z1Çapraz Referans: 6RNA8
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
€10.72 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kelepçe
Sıkıştırma Dia.3 / 16 "
BitişSıcak Daldırma Galvaniz
MalzemeÇelik
Montaj Deliği Çapı7 / 32 "
Sıcaklık. menzil-65 F ila +400 F
Kalınlık1 / 32 "
TipYarım Klip
genişlik1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KMC CONTROLS CH0307Z1 Yarım Kelepçe, 3/16, İnç Çap, Galvanizli, 50Pk
€10.72 / paket