Kmc Chv0509z1 | Yarım Kelepçe Yastıklı Dia. 1/4 İnç - Pk50 | 6ydr4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KMC CHV0509Z1 Yastıklı Yarım Kelepçe, 1/4 İnç Çap, 50Pk | AF2VRB 6YDR4

KMC CONTROLS CHV0509Z1 Yastıklı Yarım Kelepçe, 1/4 İnç Çap, 50Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2VRB Modeli: CHV0509Z1Çapraz Referans: 6YDR4

İle alın Mayıs 7, Salı

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€27.30 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kelepçe
Sıkıştırma Dia.1 / 4 "
Kaplama malzemesiVinil Plastisol
RenkSiyah
Yastık TipiVinil
BitişSıcak Daldırma Galvaniz
MalzemeÇelik
Montaj Deliği Çapı9 / 32 "
Sıcaklık. menzil-30 F ila +180 F
Kalınlık3 / 64 "
TipYastıklamalı Yarım Klip
genişlik1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KMC CONTROLS CHV0509Z1 Yastıklı Yarım Kelepçe, 1/4 İnç Çap, 50Pk
€27.30 / paket