Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KMC CHV0709Z1 Yastıklı Yarım Kelepçe, 3/8 İnç Çap, 50Pk | AF2VRD 6YDR6

KMC CONTROLS CHV0709Z1 Yastıklı Yarım Kelepçe, 3/8 İnç Çap, 50Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2VRD Modeli: CHV0709Z1Çapraz Referans: 6YDR6
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
€35.58 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kelepçe
Sıkıştırma Dia.3 / 8 "
Kaplama malzemesiVinil Plastisol
RenkSiyah
Yastık TipiVinil
BitişSıcak Daldırma Galvaniz
MalzemeÇelik
Montaj Deliği Çapı9 / 32 "
Sıcaklık. menzil-30 F ila +180 F
Kalınlık3 / 64 "
TipYastıklamalı Yarım Klip
genişlik1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.3
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KMC CONTROLS CHV0709Z1 Yastıklı Yarım Kelepçe, 3/8 İnç Çap, 50Pk
€35.58 / paket