Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KMC COL1213Z1 Cushioned Clamp, 3/4 Inch Outer Dia., 3/4 Inch Width, 50Pk | AA8ZMV 1BAC1

KMC CONTROLS COL1213Z1 Yastıklı Kelepçe, 3/4 İnç Dış Çap, 3/4 İnç Genişlik, 50Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8ZMV Modeli: COL1213Z1Çapraz Referans: 1BAC1
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
€82.31 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kelepçe
Sıkıştırma Dia.3 / 4 "
Kaplama malzemesiEPDM Kauçuk
RenkSiyah
Yastık TipiEPDM
BitişSıcak Daldırma Galvaniz
MalzemeÇelik
Montaj Deliği Çapı13 / 32 "
Sıcaklık. menzil-50 ila +350 F
Kalınlık3 / 64 "
TipKauçuk yastık
genişlik3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.26
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu8205700060
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KMC CONTROLS COL1213Z1 Yastıklı Kelepçe, 3/4 İnç Dış Çap, 3/4 İnç Genişlik, 50Pk
€82.31 / paket