Kmc Cwv0507z1 | Kelepçe Yastıklı Dia. 1/4 İnç - Pk50 | 6ydp6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KMC CWV0507Z1 Yastıklı Kelepçe, 1/4 İnç Çap, 50Pk | AF2VQT 6YDP6

KMC CONTROLS CWV0507Z1 Yastıklı Kelepçe, 1/4 İnç Çap, 50Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2VQT Modeli: CWV0507Z1Çapraz Referans: 6YDP6
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
€23.28 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kelepçe
Sıkıştırma Dia.1 / 4 "
Kaplama malzemesiVinil Plastisol
RenkSiyah
Yastık TipiVinil
BitişSıcak Daldırma Galvaniz
MalzemeÇelik
Montaj Deliği Çapı13 / 64 "
Sıcaklık. menzil-30 F ila +180 F
Kalınlık1 / 32 "
TipYastıklı Hafif Hizmet
genişlik1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.22
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KMC CONTROLS CWV0507Z1 Yastıklı Kelepçe, 1/4 İnç Çap, 50Pk
€23.28 / paket