KOHLER PA-KD440-2001 Dizel Motor 4 Zaman 9.8 Hp
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dizel motor |
Hava Filtresi Tipi | Kartuş / Ön Temizleme |
Hava filtresi | Delikli Metal / Köpük Ön Filtreli Pileli Kağıt Kaplı |
Yatak | Kabuk / Volan Silindiri |
silindirler | 1 |
Dizayn | Dahili Yağ Filtresi, Yakıt Filtresi, Yeniden Açılabilir Dökme Demir Silindir Gömleği, Karşı Dengeli Krank Mili. Direkt enjeksiyon |
Motor Devri | 3600 |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 5.3 Qt. |
dişli Kutusu | İç |
Brüt Tork | 17 lb.-ft. |
HP | 9.8 |
Düşük Yağ Kapatıldı | Evet |
Bakım Sıklığı | 150 saat Yağ - Yağ Filtresi ve Hava Filtresi / Ön Temizleyici |
Susturucu | Evet |
Genel Derinlik | 15.43 " |
Toplam yükseklik | 18.9 " |
toplam Genişlik | 15.63 " |
rotasyon | CCW-PTOE |
Mil Yapılandırması | Delinmiş ve Kılavuzlu 1.1 Derinlik, 3 / 8-24 UNF |
Mil Dia. | 1" |
Mil Yüksekliği (In.) | 6.1 |
Mil Anahtarı (In.) | 0.25 |
Mil Uzunluğu | 3.62 " |
Mil Yönü | Yatay |
Başlangıç Tipi | Geri tepme / Elektrik |
Tip | 4 Döngüsü |
Gemi ağırlığı (kg) | 63 |
Gemi yüksekliği (cm) | 57.15 |
Gemi uzunluğu (cm) | 49.53 |
Gemi genişliği (cm) | 45.72 |
HS kodu | 8408202000 |
Menşe Ülkesi | IT |
C. Evet, güvenliği ve motor korumasını artıran elektronik kapatmalı yakıt valfına sahip olduğundan.
C. Bu dizel motorda, motorun temizliğini ve ömrünü artıran dahili bir yağ filtresi bulunmaktadır. Ayrıca yağ filtresi ve hava filtresi/ön temizleyici için 150 saatlik yağ kapasitesine sahiptir.
C. Bu Kohler dizel motorunda, makinedeki ani komplikasyonları veya sarsıntıları önleyen geri tepmeli/elektrikli tip bir marş motoru bulunmaktadır.
A. Yatay şaft yönüne sahiptir.
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00