Komelon Ss130 | Paslanmaz Çelik Mezura 1 İnç X 30 Feet | 9a762 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KOMELON SS130 Paslanmaz Çelik Şerit Ölçüsü 1 İnç x 30 Feet | AF4LDM 9A762

KOMELON SS130 Paslanmaz Çelik Mezura 1 İnç x 30 Ayak

Stoktaki Ürünler
Madde: AF4LDM Model: SS130Çapraz Referans: 9A762
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
€43.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+mezro
Kemer tokasıYok hayır
Bıçak KaplamaNaylon
Bıçak uzunluğu30ft.
Blade MalzemePaslanmaz çelik
Bıçak genişliği1"
Kutu MalzemesiLastik üstü
Kasa TipiKapalı
Mezuniyet Tipiinç/ft.
Mezuniyetler1 / 8, 1 / 16
kancaSon
Saplama İşaretleriYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.51
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)12.07
HS kodu9017800000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBıçak uzunluğuBlade MalzemeKutu Malzemesikanca+Ücret
KOMELON SS125 Paslanmaz Çelik Şerit Ölçüsü 1 İnç x 25 Feet | AF3ZNA 8MGG9 SS12525ft.Paslanmaz çelikLastik üstüSonmezro€34.55
KOMELON SS116 Paslanmaz Çelik Şerit Ölçüsü 1 İnç x 16 Feet | AF4CQN 8R804 SS11616ft.Paslanmaz çelikLastik üstüSonmezro€31.72
KOMELON 535C Mezura Kapalı 1 İnç x 35 Feet | AF4JAT 8XUA4 535C35ft.ÇelikkromManyetik Çift Uçmezro€30.33
KOMELON 6611IM Açık Makara, Fiberglas, 100 ft - 30m x 1/2 İnç Boyut | CR7KRJ 373G76 6611IM----makara€37.42
KOMELON 416HV Mezura, 16 ft Bıçak Uzunluğu, 3/4 İnç Bıçak Genişliği, İnç, Kapalı, ABS Plastik, Çelik | CR7KRK 42PV10 416HV----mezro€43.52
KOMELON EV2825 Mezura, 25 ft Bıçak Uzunluğu, 1 İnç Bıçak Genişliği, İnç, Kapalı, Kauçuk/ABS Plastik | CR7KRL 42PV06 EV2825----mezro€61.81
KOMELON 430HV Mezura, 30 ft Bıçak Uzunluğu, 1 İnç Bıçak Genişliği, İnç, Kapalı, ABS Plastik, Çelik | CR7KRM 42PV12 430HV----mezro€64.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KOMELON SS130 Paslanmaz Çelik Mezura 1 İnç x 30 Ayak
€43.37 / Adet