KRAFT TOOL CO. CC289S Swaged Kol Düğmesi 1-3 / 4 x 72 İnç Şap
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Swaged Sap |
İnşaat | Alüminyum |
uzunluk | 72 " |
Tip | düğme |
genişlik | 1.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.77 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.84 |
Gemi uzunluğu (cm) | 184.91 |
Gemi genişliği (cm) | 5.84 |
HS kodu | 7608200090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | İnşaat | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
CC336B | Mavi Eloksallı Alüminyum | 1.38 " | €33.39 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00