KRAFT TOOL CO. CC422L Beton Düz Kenarlı Kare / yuvarlak 2 x 72 İnç Magnezyum
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Beton Düz Kenar |
Bitiş tipi | Kare ve Yuvarlak |
Handle | Ahşap |
uzunluk | 72 " |
Malzeme | Magnezyum |
Kalınlık | 1-3 / 8 " |
genişlik | 2" |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 184.15 |
Gemi genişliği (cm) | 11.43 |
HS kodu | 8205599000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|
CC421L | 48 " | €171.61 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00