KRAFT TOOL CO. GG836 Asfalt Lüt Magnezyum 37 Ayak 6 Ayak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Asfalt Lutu |
Sap uzunluğu | 6ft. |
Kolu Malzeme | Magnezyum |
Kolu tipi | Hafif |
Ayak Uzunluğu | 1" |
Ayak Sayısı | 37 |
Genel Ayak Genişliği | 36 " |
Diş Malzemesi | Magnezyum |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.44 |
Gemi yüksekliği (cm) | 7.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 214.63 |
Gemi genişliği (cm) | 15.24 |
HS kodu | 8201300000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00