KRUEGER H-2-124 Therma Seviye Göstergesi Tank Derinliği 124 2 Npt
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Seviye göstergesi |
doğruluk | Bir Tankın 1/8'i |
Montaj Somunu Malzemesi | HDPE Plastik |
Burç Malzemesi | Alüminyum |
Kalibrasyon Birimi Artışları | Bir Tankın 1 / 8'i |
Kalibrasyon Ünitesi Malzemesi | Plastik |
Bağlantı boyutu | 2 "NPT |
Davul Kapasitesi | genel |
Uzatma Uzunluğu | 0 |
Yüzer Dia. | 1.125 " |
Şamandıra Malzemesi | HDPE Plastik |
Conta Malzemesi | Duro Nitril |
Basınç Derecesi | 70 PSI |
çözüm | Bir Tankın 1/8'i |
Perçin Malzemesi | Pirinç |
Çubuk malzemesi | Galvanize çelik |
Tank Derinliği | 124 " |
Sıcaklık. menzil | -20 ila 120 Derece F |
Tip | Atlet |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 15.24 |
HS kodu | 9026106000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Uzatma Uzunluğu | doğruluk | Montaj Somunu Malzemesi | Yüzer Dia. | Şamandıra Malzemesi | Conta Malzemesi | Perçin Malzemesi | Çubuk malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'H-2-121 | - | Bir Tankın 1/8'i | HDPE Plastik | 1.125 " | HDPE Plastik | Duro Nitril | Pirinç | Galvanize çelik | €239.40 | |
'H-2-122 | - | Bir Tankın 1/8'i | HDPE Plastik | 1.125 " | HDPE Plastik | Duro Nitril | Pirinç | Galvanize çelik | €239.40 | |
'H-2-123 | - | Bir Tankın 1/8'i | HDPE Plastik | 1.125 " | HDPE Plastik | Duro Nitril | Pirinç | Galvanize çelik | €239.40 | TEKLİF TALEBİ
|
'H-2-125 | - | Bir Tankın 1/8'i | HDPE Plastik | 1.125 " | HDPE Plastik | Duro Nitril | Pirinç | Galvanize çelik | €239.40 | TEKLİF TALEBİ
|
'H-2-127 | - | Bir Tankın 1/8'i | HDPE Plastik | 1.125 " | HDPE Plastik | Duro Nitril | Pirinç | Galvanize çelik | €239.40 | TEKLİF TALEBİ
|
'H-2-128 | - | Bir Tankın 1/8'i | HDPE Plastik | 1.125 " | HDPE Plastik | Duro Nitril | Pirinç | Galvanize çelik | €239.40 | TEKLİF TALEBİ
|
'H-2-129 | - | Bir Tankın 1/8'i | HDPE Plastik | 1.125 " | HDPE Plastik | Duro Nitril | Pirinç | Galvanize çelik | €239.40 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00