KRUEGER H-2-64-10 Termal Seviye Göstergesi, 2" NPT, 64" Derinlik, 10" Dış Uzunluk
Madde: AJ8EHK
Modeli: H-2-64-10
€122.37 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Therma Seviye Göstergesi |
Bağlantı boyutu | 2" |
Bağlantı Türü | NPT Erkek |
derinlik | 64 " |
Uzatma Uzunluğu | 10 " |
Malzeme | Galvanize çelik |
Menşe Ülkesi | US |
Model | + | doğruluk | Kalibrasyon Birimi Artışları | Tank Derinliği | Tip | Kalibrasyon Ünitesi Malzemesi | Bağlantı boyutu | derinlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'H-2-16 | Seviye göstergesi | Bir Tankın 1/8'i | Bir Tankın 1 / 8'i | 16 " | Atlet | Plastik | 2 "NPT | - | €72.23 | |
'H-2-17 | Seviye göstergesi | Bir Tankın 1/8'i | Bir Tankın 1 / 8'i | 17 " | Atlet | Plastik | 2 "NPT | - | €72.23 | |
'H-2-18 | Seviye göstergesi | Bir Tankın 1/8'i | Bir Tankın 1 / 8'i | 18 " | Atlet | Plastik | 2 "NPT | - | €72.23 | |
'H-2-19 | Seviye göstergesi | Bir Tankın 1/8'i | Bir Tankın 1 / 8'i | 19 " | Atlet | Plastik | 2 "NPT | - | €72.23 | |
'H-2-20 | Seviye göstergesi | Bir Tankın 1/8'i | Bir Tankın 1 / 8'i | 20 " | Atlet | Plastik | 2 "NPT | - | €72.23 | |
'H-2-21 | Seviye göstergesi | Bir Tankın 1/8'i | Bir Tankın 1 / 8'i | 21 " | Atlet | Plastik | 2 "NPT | - | €72.23 | |
'H-2-22 | Seviye göstergesi | Bir Tankın 1/8'i | Bir Tankın 1 / 8'i | 22 " | Atlet | Plastik | 2 "NPT | - | €72.23 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00