Krueger Hs1gg-1.5-32 | Therma Seviye Göstergesi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KRUEGER HS1GG-1.5-32 Therma Seviye Göstergesi, 1.5 NPT, 32 Derinlik, Katı Cam Kalibrasyonu | AJ8DHG

KRUEGER HS1GG-1.5-32 Termal Seviye Göstergesi, 1.5" NPT, 32" Derinlik, Katı Cam Kalibrasyonu

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ8DHG Modeli: HS1GG-1.5-32

İle alın Mayıs 16, Perşembe

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€188.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Therma Seviye Göstergesi
Bağlantı boyutu1.5 "
Bağlantı TürüNPT Erkek
derinlik32 "
MalzemePaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)91.44
Gemi genişliği (cm)15.24
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı boyutuderinlikÜcret
KRUEGER HS1-2-12 Termal Seviye Göstergesi, 2" NPT, 12" Derinlik, Paslanmaz Çelik | AJ8CRE HS1-2-122"12 "€122.18
KRUEGER HS1-2-13 Therma Seviye Göstergesi, 2" NPT, 13" Derinlik, Paslanmaz Çelik | AJ8CRF HS1-2-132"13 "€122.18
KRUEGER HS1-2-14 Therma Seviye Göstergesi, 2" NPT, 14" Derinlik, Paslanmaz Çelik | AJ8CRG HS1-2-142"14 "€122.18
KRUEGER HS1-2-15 Termal Seviye Göstergesi, 2" NPT, 15" Derinlik, Paslanmaz Çelik | AJ8CRH HS1-2-152"15 "€122.18
KRUEGER HS1-2-16 Therma Seviye Göstergesi, 2" NPT, 16" Derinlik, Paslanmaz Çelik | AJ8CRJ HS1-2-162"16 "€89.63
KRUEGER HS1-2-17 Termal Seviye Göstergesi, 2" NPT, 17" Derinlik, Paslanmaz Çelik | AJ8CRK HS1-2-172"17 "€89.63
KRUEGER HS1-2-18 Termal Seviye Göstergesi, 2" NPT, 18" Derinlik, Paslanmaz Çelik | AJ8CRL HS1-2-182"18 "€89.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KRUEGER HS1GG-1.5-32 Termal Seviye Göstergesi, 1.5" NPT, 32" Derinlik, Katı Cam Kalibrasyonu
€188.90 / Adet