Krueger Ph-1.5-33 | Seviye Göstergesi, 1.5" Npt, 33" Derinlik, Tepe Plastik | 16n307 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KRUEGER PH-1.5-33 Seviye Göstergesi, 1.5 NPT, 33 Derinlik, Peak Plastik | AA7TMC 16N307

KRUEGER PH-1.5-33 Seviye Göstergesi, 1.5" NPT, 33" Derinlik, Pik Plastik

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7TMC Modeli: PH-1.5-33Çapraz Referans: 16N307
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
€509.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Seviye göstergesi
doğrulukBir Tankın 1 / 8'i
Montaj Somunu MalzemesiPVC
Burç MalzemesiPVC
Kalibrasyon Birimi ArtışlarıBir Tankın 1 / 8'i
Kalibrasyon Ünitesi Malzemesiİç Cam, Dış Plastik
Bağlantı boyutu1.5 "NPT
Uzatma Uzunluğu0
Yüzer Dia.1.125 "
Şamandıra MalzemesiHDPE Plastik
Conta MalzemesiViton
Basınç Derecesi70 PSI
çözümBir Tankın 1/8'i
Perçin MalzemesiPVC
Çubuk malzemesiPEEK Plastik
Tank Derinliği33 "
Sıcaklık. menzil-20 ila 120 Derece F
TipAtlet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)76.2
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu9026106000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKalibrasyon Birimi ArtışlarıKalibrasyon Ünitesi MalzemesiBağlantı boyutuTank DerinliğiÜcret
KRUEGER PH-2-19 Seviye Göstergesi, 2" NPT, 19" Derinlik, Peak Plastik | AA7THD 16N215 PH-2-19Bir Tankın 1 / 8'iİç Cam, Dış Plastik2 "NPT19 "€509.79
KRUEGER PH-2-20 Seviye Göstergesi, 2" NPT, 20" Derinlik, Pik Plastik | AA7TH 16N216 PH-2-20Bir Tankın 1 / 8'iİç Cam, Dış Plastik2 "NPT20 "€509.79
KRUEGER PH-2-21 Seviye Göstergesi, 2" NPT, 21" Derinlik, Peak Plastik | AA7THF 16N217 PH-2-21Bir Tankın 1 / 8'iİç Cam, Dış Plastik2 "NPT21 "€509.79
KRUEGER PH-2-22 Seviye Göstergesi, 2" NPT, 22" Derinlik, Pik Plastik | AA7THG 16N218 PH-2-22Bir Tankın 1 / 8'iİç Cam, Dış Plastik2 "NPT22 "€509.79
KRUEGER PH-2-23 Seviye Göstergesi, 2" NPT, 23" Derinlik, Tepe Plastik | AA7THH 16N219 PH-2-23Bir Tankın 1 / 8'iİç Cam, Dış Plastik2 "NPT23 "€509.79
KRUEGER PH-2-25 Seviye Göstergesi, 2" NPT, 25" Derinlik, Peak Plastik | AA7THJ 16N220 PH-2-25Bir Tankın 1 / 8'iİç Cam, Dış Plastik2 "NPT25 "€509.79
KRUEGER PH-2-26 Seviye Göstergesi, 2" NPT, 26" Derinlik, Tepe Plastik | AA7THK 16N221 PH-2-26Bir Tankın 1 / 8'iİç Cam, Dış Plastik2 "NPT26 "€509.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KRUEGER PH-1.5-33 Seviye Göstergesi, 1.5" NPT, 33" Derinlik, Pik Plastik
€509.79 / Adet