Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KRYTOX 240AA Havacılık Gres Kavanozu | AH4ZAX 35RR26

KRYTOX 240AA Havacılık Gres Kavanozu

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4ZAX Model: 240AAÇapraz Referans: 35RR26
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
€2,155.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havacılık Gresi
Baz yağSentetik
Sınıf derecesiNSF H1, MIL PRF-27617 Tip I, II, III, IV
RenkBeyaz
Konteyner Boyutu0.5kg
konteyner tipiKavanoz
Gres KalınlaştırıcıPTFE
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.350 Derece F
Mfr. Dizi240AA
Min. Çalışma sıcaklığı.123 Derece F
Ürün Veri Sayfasıkrytox-240aa.pdf
Spesifik yer çekimi1.89 için 1.93
Viskozite @ 38C35 cSt
Viskozite @ 99C5.4 cSt

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)10.8
Gemi genişliği (cm)10.8
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Krytox 240AA yüksek sıcaklık gres kavanozu, havacılık, otomotiv ve yarı iletken uygulamaları için sızdırmazlık malzemeleri, yataklar, oksijen sistemleri ve O-ringlerin yağlanması için uygundur
  • Sırasıyla elastomerlere / plastiklere / metallere zarar verme ve tehlikeli gazlara tepki verme olasılığını ortadan kaldırmak için silikon içermez ve yanmaz
  • Tehlikeli kimyasallara karşı direnç ve 350 derece F'ye kadar sıcaklıklara dayanıklılık için perfloropolieter bazlı ve politetrafloroetilen kalınlaştırıcı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonteyner Boyutukonteyner tipiÜcret
KRYTOX 240AA Havacılık Gres Borusu, 5.4 cSt | AH4ZAW 35RR25 240AA8 oz.Tüp€718.67
KRYTOX 240AA Havacılık Gres Kartuşu | AH4ZAY 35RR27 240AA0.8kgkartuş€3,447.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KRYTOX 240AA Havacılık Gres Kavanozu
€2,155.31 / Adet