Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KRYTOX 280AB Korozyon Önleyici Gres Tüpü, 8 oz. | AH4ZBL 35RR64

KRYTOX 280AB Korozyon Önleyici Gres Tüpü, 8 oz.

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4ZBL Modeli: 280ABÇapraz Referans: 35RR64
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
€718.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Korozyon Önleyici Gres
Baz yağSentetik
Sınıf derecesiNSF H1, MIL PRF-27617 Tip I, II, III, IV
RenkBeyaz
Konteyner Boyutu8 oz.
konteyner tipiTüp
Gres KalınlaştırıcıPTFE
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.450 Derece F
Mfr. Dizi280AB
Min. Çalışma sıcaklığı.104 Derece F
Ürün Veri Sayfasıkrytox-240aa.pdf
Spesifik yer çekimi1.89 için 1.93
Viskozite @ 38C86 cSt
Viskozite @ 99C10.5 cSt

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)0.03
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Çubuk değirmenler, yüksek yüklü rulmanlar ve kağıt fabrikası konveyörleri ile kullanım için korozyon önleyici ve yanmaz özelliklere sahip Krytox 280AB gres tüpü
  • Ayrıca, -40 ila 450 derece F sıcaklık aralığında olağanüstü termal kararlılık ve aşınma önleyici koruma sağlar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonteyner BoyutuÜcret
KRYTOX 280AB Korozyon Önleyici Gres Tüpü, 2 oz. | AH4ZBK 35RR63 280AB2 oz.€564.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KRYTOX 280AB Korozyon Önleyici Gres Tüpü, 8 oz.
€718.67 / Adet