Krytox 283ab Gres Kavanozu, Korozyon Önleyici | 35rr76 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KRYTOX 283AB Korozyon Önleyici Gres Kavanozu, 0.5kg, Ptfe | AH4ZBT 35RR76

KRYTOX 283AB Korozyon Önleyici Gres Kavanozu, 0.5 kg, Ptfe

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4ZBT Modeli: 283ABÇapraz Referans: 35RR76
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
€3,865.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Korozyon Önleyici Gres
Baz yağSentetik
Sınıf derecesiNSF H1, MIL PRF-27617 Tip I, II, III, IV
RenkBeyaz
Konteyner Boyutu0.5kg
konteyner tipiKavanoz
Gres KalınlaştırıcıPTFE
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.450 Derece F
Mfr. Dizi283AB
Min. Çalışma sıcaklığı.104 Derece F
Ürün Veri Sayfasıkrytox-240aa.pdf
Spesifik yer çekimi1.89 için 1.93
Viskozite @ 38C86 cSt
Viskozite @ 99C10.5 cSt

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)10.8
Gemi genişliği (cm)10.8
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Havacılık ve havacılık uygulamaları için oksijen cihazları, dişler, contalar, O-ringler, valfler ve yataklardaki sürtünme kayıplarını azaltmak için kullanılan Krytox 283AB gresi
  • Sırasıyla 450 derece F'ye kadar olan sıcaklıklarda yüksek termal kararlılık ve metalleri aşınmaya karşı korumak için PTFE kalınlaştırıcı ve sodyum nitrit ile formüle edilmiştir
  • Uçucu gazlara ve yüksek derecede reaktif kimyasallara maruz kalan ortamlarda kullanım kolaylığı için yanmaz ve kimyasal olarak inert
  • MIL-PRF-27617 standartlarına uygundur

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonteyner Boyutukonteyner tipiÜcret
KRYTOX 283AB Korozyon Önleyici Gres Borusu, 2 oz., Beyaz | AH4ZBQ 35RR74 283AB2 oz.Tüp€205.33
KRYTOX 283AB Korozyon Önleyici Gres Borusu, 8 oz., Beyaz | AH4ZBR 35RR75 283AB8 oz.Tüp€718.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KRYTOX 283AB Korozyon Önleyici Gres Kavanozu, 0.5 kg, Ptfe
€3,865.37 / Adet