Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KRYTOX 283AC Korozyon Önleyici Gres Tüpü, 8 oz., Ptfe | AH4ZBV 35RR79

KRYTOX 283AC Korozyon Önleyici Gres Tüpü, 8 oz., Ptfe

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4ZBV Model: 283ACÇapraz Referans: 35RR79
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
€718.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Korozyon Önleyici Gres
Baz yağSentetik
Sınıf derecesiNSF H1, MIL PRF-27617 Tip I, II, III, IV
RenkBeyaz
Konteyner Boyutu8 oz.
konteyner tipiTüp
Gres KalınlaştırıcıPTFE
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.550 Derece F
Mfr. Dizi283AC
Min. Çalışma sıcaklığı.93 Derece F
Ürün Veri Sayfasıkrytox-240aa.pdf
Spesifik yer çekimi1.89 için 1.93
Viskozite @ 38C270 cSt
Viskozite @ 99C26 cSt

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)0.03
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Dişler, oksijen cihazları, O-ringler, contalar, valfler ve yataklardaki sürtünme kayıplarını yağlamak ve azaltmak için tasarlanmış Krytox 283AC gresi
  • Uçucu gazlara ve yüksek derecede reaktif kimyasallara maruz kalan ortamlarda kullanım kolaylığı için yanmaz ve kimyasal olarak inert
  • PTFE kalınlaştırıcı, metal yüzeyleri aşınmaya ve korozyona karşı korumak için maksimum 450 derece F sıcaklıkta ve sodyum nitritte yüksek termal stabilite sağlar
  • MIL CAGE FSN NATO ve H-1 gıda sınıfı gereksinimlerini karşılar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonteyner Boyutukonteyner tipiÜcret
KRYTOX 283AC Korozyon Önleyici Gres Borusu, 2 oz., Beyaz, Ptfe | AH4ZBU 35RR78 283AC2 oz.Tüp€205.33
KRYTOX 283AC Korozyon Önleyici Gres Kavanozu, 0.5kg | AH4ZBW 35RR80 283AC0.5kgKavanoz€4,295.20
KRYTOX 283AC Korozyon Önleyici Gres Kartuşu, 0.8kg | AH4ZBX 35RR81 283AC0.8kgkartuş€5,581.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KRYTOX 283AC Korozyon Önleyici Gres Tüpü, 8 oz., Ptfe
€718.67 / Adet