KRYTOX GPL 216 Aşırı Basınçlı Gres Şırıngası, 0.5 oz., Siyah, Ptfe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Aşırı Basınç Gresi |
Baz yağ | Sentetik |
Sınıf derecesi | NSF H1, ISO 220 Sınıfı |
Renk | Siyah |
Konteyner Boyutu | 0.5 oz. |
konteyner tipi | Şırınga |
Gres Kalınlaştırıcı | PTFE |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 97 Derece F |
Mfr. Dizi | GPL 216 |
Min. Çalışma sıcaklığı. | 500 Derece F |
Ürün Veri Sayfası | krytox-gpl-103.pdf |
Spesifik yer çekimi | 1.77 için 1.95 |
Viskozite @ 100C | 25 cSt |
Viskozite @ 40C | 243 cSt |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.01 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00