Krytox Gpl 223 Gres Kavanozu, Pfpe Tabanlı, 0.5 Kg | 35ru99 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KRYTOX GPL 223 Korozyon Önleyici Gres Kavanozu, 0.5kg | AH4ZDL 35RU99

KRYTOX GPL 223 Korozyon Önleyici Gres Kavanozu, 0.5kg

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4ZDL Modeli: GPL 223Çapraz Referans: 35RU99
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
€768.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Korozyon Önleyici Gres
Baz yağSentetik
Sınıf derecesiNSF H1, ISO 32 Sınıfı
RenkBeyaz
Konteyner Boyutu0.5kg
konteyner tipiKavanoz
Gres KalınlaştırıcıPTFE
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.309 Derece F
Mfr. DiziGPL 223
Min. Çalışma sıcaklığı.140 Derece F
Ürün Veri Sayfasıkrytox-gpl-103.pdf
Spesifik yer çekimi1.74 için 1.92
Viskozite @ 100C5 cSt
Viskozite @ 40C30 cSt

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)33.02
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Otomotiv, elektrik motoru ve sızdırmaz pompa yatakları, dişlileri, pompaları, valfleri ve contaları yağlamak için Krytox GPL 223 gres sürahisi
  • İş parçalarını korozyona karşı korumak için sodyum nitrit katkıları ve aşındırıcı kimyasallara ve zorlu koşullara karşı koruma için kimyasal olarak inert özelliklere sahiptir.
  • Uçucu bileşikler ve yanıcı gazların bulunduğu ortamlarda kullanım için oksijen güvenli
  • Aşınma koruması için PTFE kalınlaştırıcı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonteyner Boyutukonteyner tipiÜcret
KRYTOX GPL 223 Korozyon Önleyici Gres Şırıngası, 0.5 oz., Beyaz, Ptfe | AH4ZDH 35RU96 GPL 2230.5 oz.Şırınga€67.70
KRYTOX GPL 223 Korozyon Önleyici Gres Borusu, 2 oz., Ptfe | AH4ZDJ 35RU97 GPL 2232 oz.Tüp€142.00
KRYTOX GPL 223 Korozyon Önleyici Gres Kartuşu, 0.8 kg | AH4ZDM 35RV01 GPL 2230.8kgkartuş€1,219.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KRYTOX GPL 223 Korozyon Önleyici Gres Kavanozu, 0.5kg
€768.42 / Adet