Krytox Gpl-227 Korozyon Önleyici Gres, 0.5 Kg | 35rv25 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KRYTOX GPL 227 Korozyon Önleyici Gres Kavanozu, 0.5kg | AH4ZEN 35RV25

KRYTOX GPL 227 Korozyon Önleyici Gres Kavanozu, 0.5kg

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4ZEN Modeli: GPL 227Çapraz Referans: 35RV25
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
€768.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Korozyon Önleyici Gres
Baz yağSentetik
Sınıf derecesiNSF H1, ISO 460 Sınıfı
RenkBeyaz
Konteyner Boyutu0.5kg
konteyner tipiKavanoz
Gres KalınlaştırıcıPTFE
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.550 Derece F
Mfr. DiziGPL 227
Min. Çalışma sıcaklığı.86 Derece F
Ürün Veri Sayfasıkrytox-gpl-103.pdf
Spesifik yer çekimi1.95
Viskozite @ 100C42 cSt
Viskozite @ 40C450 cSt

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)33.02
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Otomotiv uygulamalarında genel amaçlı sızdırmazlık maddesi, valf, yatak ve O-ring yağlaması için kullanılan Krytox GPL-227 gres sürahisi
  • Pas, aşınma ve korozyon koruması için PTFE kalınlaştırıcı ve sodyum nitrit katkı maddeleri içerir
  • NLGI Grade 2 sertlik tutarlılığı, yüksek sıcaklık ve hızlı uygulamalar için çok uygundur
  • Daha uzun yağlama aralıkları ve daha uzun ekipman ömrü sağlar
  • 42 cSt @ 100 Santigrat derece baz yağ viskozitesi sağlar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonteyner Boyutukonteyner tipiÜcret
KRYTOX GPL 227 Korozyon Önleyici Gres Şırıngası, 1 oz., Ptfe | AH4ZEK 35RV22 GPL 2270.5 oz.Şırınga€48.34
KRYTOX GPL 227 Korozyon Önleyici Gres Borusu, 2 oz., Beyaz, Ptfe | AH4ZEL 35RV23 GPL 2272 oz.Tüp€137.03
KRYTOX GPL 227 Korozyon Önleyici Gres Tüpü, 8 oz., Beyaz, Ptfe | AH4ZEM 35RV24 GPL 2278 oz.Tüp€419.40
KRYTOX GPL 227 Korozyon Önleyici Gres Kovası, 20kg, Beyaz, Ptfe | AH4ZEQ 35RV27 GPL 22720kgkova€28,147.98
KRYTOX GPL 227 Korozyon Önleyici Gres Kartuşu, 0.8kg, Beyaz, Ptfe | AH4ZER 35RV28 GPL 2270.8kgkartuş€1,112.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KRYTOX GPL 227 Korozyon Önleyici Gres Kavanozu, 0.5kg
€768.42 / Adet