Krytox Xht-1000 Yağ Kavanozu, Xht Serisi, 0.5 Kg | 35rv66 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KRYTOX XHT-1000 Yağlayıcı Kavanoz, 0.5kg | AH4ZFU 35RV66

KRYTOX XHT-1000 Yağlama Kavanozu, 0.5kg

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4ZFU Modeli: XHT-1000Çapraz Referans: 35RV66
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
€1,073.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıvı yağ
Baz yağSentetik
RenkBeyaz
Konteyner Boyutu0.5kg
konteyner tipiKavanoz
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.300 Derece F
Mfr. DiziXHT-1000
Min. Çalışma sıcaklığı.-20 Derece. F
Ürün Veri Sayfasıkrytox-xht-1000.pdf
Spesifik yer çekimi1.89 Derecede 1.93 ila 75 F
TipFırın Yağlayıcı
Viskozite @ 100C88.5 cSt
Viskozite @ 40C1023 cSt

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)22.86
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)12.7
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Krytox XHT-1000 genel amaçlı yağlayıcı, sürtünmeyi azaltan ve makinelerin aşınmasını / aşırı ısınmasını önleyen bir yağlama tabakası oluşturmak için kullanılır.
  • Tekerlekler, menteşeler ve dişliler için ideal
  • Kokusuz, renksiz ve yanıcı olmayan uygulamalar için PFPE bazlı formül içerir.
  • -4 ila 572 derece F çalışma sıcaklığı aralığı, aşırı sıcaklıklarda daha uzun rulman ömrü sağlar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonteyner Boyutukonteyner tipiMin. Çalışma sıcaklığı.Ücret
KRYTOX XHT-1000 Yağ Şırıngası, 0.5 oz. | AH4ZFN 35RV61 XHT-10000.5 oz.Şırınga-5 Derece. F€119.50
KRYTOX XHT-1000 Yağ Damlalık Şişesi, 2 oz. | AH4ZFP 35RV62 XHT-10002 oz.Damlalık Şişesi-5 Derece. F€376.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KRYTOX XHT-1000 Yağlama Kavanozu, 0.5kg
€1,073.87 / Adet