Krytox Xht-bd Aşırı Yüksek Sıcaklık Gres Kartuşu, Beyaz | 35rv81 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KRYTOX XHT-BD Yüksek Sıcaklık Gres Kartuşu, 0.8 kg | AH4ZGK 35RV81

KRYTOX XHT-BD Yüksek Sıcaklık Gres Kartuşu, 0.8 kg

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4ZGK Modeli: XHT-BDÇapraz Referans: 35RV81
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
€2,139.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yüksek Sıcaklık Gresi
Baz yağSentetik
Sınıf derecesiNLGI 1.5. Sınıf
RenkBeyaz
Konteyner Boyutu0.8kg
konteyner tipikartuş
Gres KalınlaştırıcıPTFE
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.572 Derece F
Mfr. DiziXHT-BD
Min. Çalışma sıcaklığı.68 Derece F
Ürün Veri Sayfasıkrytox-xht-bd.pdf
Spesifik yer çekimi1.99
Viskozite @ 100C46 cSt
Viskozite @ 40C500 cSt

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)24.13
Gemi uzunluğu (cm)5.72
Gemi genişliği (cm)5.72
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Düşük hızlı yatakları ve yastık muhafazalarını yağlamak için tasarlanmış Krytox XHT-BD gres kartuşu
  • PFPE baz yağı, yüksek sıcaklıklarda daha düşük buharlaşma oranları ve daha yüksek viskoziteler sağlar
  • Genel greslerin erime noktasının üzerindeki sıcaklıklarda kullanım için erimeyen bir koyulaştırıcı ile donatılmıştır
  • Oksijen güvenli, yanmaz ve kimyasal olarak inert

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonteyner Boyutukonteyner tipiÜcret
KRYTOX XHT-BD Yüksek Sıcaklık Gres Kavanozu, 0.5kg | AH4ZGJ 35RV80 XHT-BD0.5kgKavanoz€1,397.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KRYTOX XHT-BD Yüksek Sıcaklık Gres Kartuşu, 0.8 kg
€2,139.85 / Adet