Kti Kti -28127 | Soket 1/2 İnç Sürücü 27mm Altıgen | 36wa89 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KTI KTI -28127 Soket 1/2 İnç Tahrik 27mm Altıgen

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH7LVC Modeli: KTI-28127Çapraz Referans: 36WA89
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
€9.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket
Sürücü Boyutu1 / 2 "
sürücü TipiKare
Bitişkrom
MalzemeKrom vanadyum
Puan Sayısı6
Çıkış Tipi6 puan.
Uzunluk1.75 "
SAE veya Metrikmetrik
beden27mm
Soket DerinliğiStandart
Tether YetenekliTether Özellikli Değil

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)3.59
Gemi genişliği (cm)4.6
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukbedenÜcret
KTI KTI-28110 Soket 1/2 İnç Sürücü 10mm Hex | AH7LUJ 36WA72 KTI-281101.510€5.79
KTI KTI-28112 Soket 1/2 İnç Sürücü 12mm Altıgen | AH7LUL 36WA74 KTI-281121.512 "€5.84
KTI KTI-28113 Soket 1/2 İnç Sürücü 13mm Altıgen | AH7LUM 36WA75 KTI-281131.513€5.24
KTI KTI-28114 Soket 1/2 İnç Sürücü 14mm Altıgen | AH7LUN 36WA76 KTI-281141.514mm€4.69
KTI KTI-28115 Soket 1/2 İnç Sürücü 15mm Altıgen | AH7LUP 36WA77 KTI-281151.515mm€5.51
KTI KTI-28116 Soket 1/2 İnç Sürücü 16mm Altıgen | AH7LUQ 36WA78 KTI-281161.516mm€5.24
KTI KTI-28117 Soket 1/2 İnç Sürücü 17mm Altıgen | AH7LUR 36WA79 KTI-281171.517mm€6.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KTI KTI -28127 Soket 1/2 İnç Tahrik 27mm Altıgen
€9.08 / Adet