Kti Kti -41826 | Kombine Anahtar Metrik 26mm Boyut | 36wc05 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KTI KTI -41826 Kombine Anahtar Metrik 26mm Boy

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7LVU Modeli: KTI-41826Çapraz Referans: 36WC05

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€26.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kombinasyon anahtarı
BitişTam Lehçe
Kafa Açısı15 Dereceleri
MalzemeKrom Vanadyum Çeliği
Puan Sayısı12
Dengelemek15 Dereceleri
Uzunluk13.375 "
SAE veya Metrikmetrik
beden26mm
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.49
Gemi yüksekliği (cm)1.37
Gemi uzunluğu (cm)33.97
Gemi genişliği (cm)5.07
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Kaymaz Tasarım: Hayır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukbedenÜcret
KTI KTI-41807 Kombine Anahtar Metrik 7mm Boyut | AH7LVH 36WA94 KTI-418075.375 "7mm€6.69
KTI KTI-41808 Kombine Anahtar Metrik 8mm Boyut | AH7LVJ 36WA95 KTI-418085.75 "8€6.41
KTI KTI-41810 Kombine Anahtar Metrik 10mm Boyut | AH7LVK 36WA96 KTI-418106.375 "10€7.55
KTI KTI-41812 Kombine Anahtar Metrik 12mm Boyut | AH7LVL 36WA97 KTI-418126.875 "12 "€8.60
KTI KTI-41814 Kombine Anahtar Metrik 14mm Boyut | AH7LVM 36WA98 KTI-418147.625 "14mm€11.20
KTI KTI-41816 Kombine Anahtar Metrik 16mm Boyut | AH7LVN 36WA99 KTI-418168.25 "16mm€11.71
KTI KTI-41818 Kombine Anahtar Metrik 18mm Boyut | AH7LVP 36WC01 KTI-418189"18mm€14.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KTI KTI -41826 Kombine Anahtar Metrik 26mm Boy
€26.57 / Adet