Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KTI KTI-45914 Cırcırlı Anahtar Kafa Boyutu 7/16 İnç | AH7LWA 36WC11

KTI KTI -45914 Cırcırlı Anahtar Kafa Ölçüsü 7/16 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7LWA Modeli: KTI-45914Çapraz Referans: 36WC11
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
€18.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Cırcır Anahtarı
BitişTam Lehçe
Esnek kafaYok hayır
Kafa boyutu7 / 16 "
MalzemeKrom Vanadyum Çeliği
Min. Ark Dönüşü5 Dereceleri
Dişli Diş Sayısı72
Puan Sayısı12
Dengelemek15 Dereceleri
Uzunluk6.5 "
GeriEvet
SAE veya MetrikSAE
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
İngiliz anahtarı stiliKombinasyon

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.99
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)5.96
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukÜcret
KTI KTI-45912 Cırcırlı Anahtar Kafa Boyutu 3/8 İnç | AH7LVZ 36WC10 KTI-459126.25 "€20.63
KTI KTI-45916 Cırcırlı Anahtar Başı Ölçüsü 1/2 İnç | AH7LWB 36WC12 KTI-459167"€25.28
KTI KTI-45918 Cırcırlı Anahtar Kafası Boyutu 9/16 İnç | AH7LWC 36WC13 KTI-459187.25 "€26.50
KTI KTI-45920 Cırcırlı Anahtar Kafa Boyutu 5/8 İnç | AH7LWD 36WC14 KTI-459208"€31.15
KTI KTI-45922 Cırcırlı Anahtar Kafası Boyutu 11/16 İnç | AH7LWE 36WC15 KTI-459228.75 "€26.87
KTI KTI-45924 Cırcırlı Anahtar Kafası Boyutu 3/4 İnç | AH7LWF 36WC16 KTI-459249.75 "€32.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KTI KTI -45914 Cırcırlı Anahtar Kafa Ölçüsü 7/16 İnç
€18.70 / Adet