<span Class='notranslate'>Kti </span> <span Class='notranslate'>Kti </span>-58809 | Locking Welding Clamp U-shaped 9 Inch | 36wc18 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KTI KTI-58809 Locking Welding Clamp U-Shaped 9 Inch | AH7LWH 36WC18

KTI KTI -58809 Locking Welding Clamp U-shaped 9 Inch

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7LWH Modeli: KTI-58809Çapraz Referans: 36WC18

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€39.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kilitli Kaynak Kelepçesi
Sıkma Kuvveti500 lbs.
BitişKrom kaplama
Çene TipiU şeklinde
Çene Genişliği2.75 "
uzunluk9"
Kilitleme mekanizmasıHızlı Serbest Bırakma Tetiği
MalzemeKrom Vanadyum Çeliği
Maks. Alan sayısı Açılış2-3 / 4 "
Parça sayısı1
Vida MekanizmasıKnurled Adjustable
beden9"
Döner PedYok hayır
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Boğaz Derinliği3.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)7.3
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)7.3
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Characteristics: Locking Welding Clamp Jaw Improved Visibility and Less Obstruction to Work Area, Perfect for Welding Applications or Securing Awkward Shaped Work Pieces, Manufactured From High-Grade Heat-Treated Alloy Steel for Strength and Durability, Superior Grip to H

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KTI KTI -58809 Locking Welding Clamp U-shaped 9 Inch
€39.17 / Adet