Kunkle 0140-b01-me0050 | Emniyet Tahliye Valfi 3/8 X 1/2 İnç 50 Psi | 40l322 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KUNKLE 0140-B01-ME0050 Sıvı Tahliye Vanası, 3/8 İnç Giriş Boyutu, Kodsuz Sıvı, 50 PSI | AD3PTQ 40L322

KUNKLE 0140-B01-ME0050 Sıvı Tahliye Vanası, 3/8 İnç Giriş Boyutu, Kodsuz Sıvı, 50 PSI

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3PTQ Modeli: 0140-B01-ME0050Çapraz Referans: 40L322

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€908.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıvı Tahliye Vanası
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Disk MalzemesiPaslanmaz çelik
Fabrika Ayar Basıncı50 psi
Giriş Boyutu3 / 8 "
Giriş TipiFNPT
Çıkış Boyutu1 / 2 "
Çıkış tipiMnpt
Toplam yükseklik4"
Uzunluk2.125 "
basınç Aralığı0 - 50 psi
Ürün Veri Sayfasıkunkle-0140-c01-me0025.pdf
Koltuk malzemesiPTFE
Yay malzemesiPaslanmaz çelik
Sıcaklık. menzil-60 Derece ila 406 Derece F
Test KoluYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)15.49
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu8481400000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFabrika Ayar BasıncıGiriş Boyutubasınç AralığıÜcret
KUNKLE 0140-B01-ME0025 Sıvı Tahliye Vanası, 3/8 İnç Giriş Boyutu, Kodsuz Sıvı, 25 PSI | AD3PTP 40L321 0140-B01-ME002525 psi3 / 8 "0 - 25 psi€908.09
KUNKLE 11334052 Sıvı Tahliye Vanası, 3/8 İnç Giriş Boyutu, Kodsuz Sıvı, 100 PSI, 302 Paslanmaz Çelik | AD3PTR 11334052100 psi3 / 8 "0 - 100 psi€908.09
KUNKLE 11334053 Sıvı Tahliye Vanası, 3/8 İnç Giriş Boyutu, Kodsuz Sıvı, 302 Paslanmaz Çelik | AD3PTT 11334053200 psi3 / 8 "0 - 200 psi€908.09
KUNKLE 11334054 Sıvı Tahliye Vanası, 3/8 İnç Giriş Boyutu, Kodsuz Sıvı, 300 PSI, 302 Paslanmaz Çelik | AD3PTU 11334054300 psi3 / 8 "0 - 300 psi€908.09
KUNKLE 11334055 Sıvı Tahliye Vanası, 1/2 İnç Giriş Boyutu, Kodsuz Sıvı, 302 Paslanmaz Çelik | AD3PTV 1133405525 psi1 / 2 "0 - 25 psi€923.92
KUNKLE 11334056 Sıvı Tahliye Vanası, 1/2 İnç Giriş Boyutu, Kodsuz Sıvı, 50 PSI, 302 Paslanmaz Çelik | AD3PTW 1133405650 psi1 / 2 "0 - 50 psi€923.92
KUNKLE 11334057 Sıvı Tahliye Vanası, 1/2 İnç Giriş Boyutu, Kodsuz Sıvı, 100 PSI, 302 Paslanmaz Çelik | AD3PTX 11334057100 psi1 / 2 "0 - 100 psi€923.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KUNKLE 0140-B01-ME0050 Sıvı Tahliye Vanası, 3/8 İnç Giriş Boyutu, Kodsuz Sıvı, 50 PSI
€908.09 / Adet