KUNKLE 0330-A01-KC4000 Emniyet Tahliye Vanası 1/4 İnç 4000 Psi Alüminyum
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Emniyet tahliye vanası |
gövde Malzemesi | Alüminyum |
Disk Malzemesi | PTFE |
Fabrika Ayar Basıncı | 4000 psi |
Giriş Boyutu | 1 / 4 " |
Giriş Tipi | Mnpt |
Çıkış Boyutu | 1 / 4 " |
Çıkış tipi | Mnpt |
Toplam yükseklik | 5.25 " |
Uzunluk | 3.75 " |
basınç Aralığı | 1000 - 5500 psi |
Koltuk malzemesi | Paslanmaz çelik |
Yay malzemesi | Çelik |
Sıcaklık. menzil | -20 Derece ila 185 Derece F |
Test Kolu | Yok hayır |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.43 |
Gemi yüksekliği (cm) | 16.26 |
Gemi uzunluğu (cm) | 7.62 |
Gemi genişliği (cm) | 6.1 |
HS kodu | 8481400000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Fabrika Ayar Basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|
0330-A01-KC1000 | 1000 psi | - | TEKLİF TALEBİ
|
0330-A01-KC1200 | 1200 psi | - | TEKLİF TALEBİ
|
0330-A01-KC1500 | 1500 psi | - | TEKLİF TALEBİ
|
0330-A01-KC2000 | 2000 psi | - | TEKLİF TALEBİ
|
0330-A01-KC2500 | 2500 psi | - | TEKLİF TALEBİ
|
0330-A01-KC3000 | 3000 psi | - | TEKLİF TALEBİ
|
0330-A01-KC3500 | 3500 psi | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00