Pentair Kunkle Vana 5271706 | Püskürtme Pompası Dökme Demir | 3lfk5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KUNKLE 5271706 Püskürtme Pompası Dökme Demir | AC9XVJ 3LFK5

KUNKLE 5271706 Püskürtme Pompası Dökme Demir

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9XVJ Model: 5271706Çapraz Referans: 3LFK5 / 3YB42

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€475.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Püskürtme Pompası
İnşaatDökme demir
Yükseklik5 1 / 2 "
Gövde Malzemesidökme demir
Giriş / Çıkış NPT3/4 "FNPT
uzunluk5 11 / 32 "
rotasyonSaat yönünün tersine
RPM1200
Mil Dia.5 / 8 "
Tip6 Silindir
genişlik6"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.05
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8413810040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: HYDRO
  • Özellikler: Mil Boyutu 5/8 "Katı

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KUNKLE 5271706 Püskürtme Pompası Dökme Demir
€475.68 / Adet