Kunkle 6010hgv01-km0050 | Emniyet Tahliye Valfi 1-1/2 X 2 İnç 50 Psi | 5nld4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KUNKLE 6010HGV01-KM0050 Emniyet Tahliye Vanası 1-1 / 2 x 2 İnç 50 Psi | AE4WTB 5NLD4

KUNKLE 6010HGV01-KM0050 Emniyet Tahliye Vanası 1-1/2 x 2 İnç 50 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4WTB Modeli: 6010HGV01-KM0050Çapraz Referans: 5NLD4
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
€902.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Emniyet tahliye vanası
gövde MalzemesiBronz
Disk MalzemesiB21 Alaşım 485
Fabrika Ayar Basıncı50 psi
Giriş Boyutu1.5 "
Giriş TipiMnpt
Çıkış Boyutu2"
Çıkış tipiFNPT
Toplam yükseklik10.625 "
Uzunluk5.5 "
basınç Aralığı3 - 300 psi
Koltuk malzemesiViton
Yay malzemesiPaslanmaz çelik
Sıcaklık. menzil-60 Derece ila 406 Derece F
Test KoluEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.53
Gemi yüksekliği (cm)29.46
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8481400000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbasınç AralığıuymaDisk MalzemesiKoltuk malzemesiYay malzemesiFabrika Ayar BasıncıGiriş BoyutuÇıkış BoyutuÜcret
KUNKLE 6010DCE01-AM0025 Emniyet Ventili 1/2 x 3/4 İnç 25 Psi | AE4WPW 5NKX3 6010DCE01-AM00253 - 250 psi-B21 Alaşım 485EPRPaslanmaz çelik25 psi1 / 2 "3 / 4 "€487.66
KUNKLE 6010DCE01-AM0050 Emniyet Ventili 1/2 x 3/4 İnç 50 Psi | AE4WPX 5NKX4 6010DCE01-AM00503 - 250 psi-B21 Alaşım 485EPRPaslanmaz çelik50 psi1 / 2 "3 / 4 "€487.66
KUNKLE 6010DCE01-AM0100 Emniyet Ventili 1/2 x 3/4 İnç 100 Psi | AE4WPY 5NKX5 6010DCE01-AM01003 - 250 psi-B21 Alaşım 485EPRPaslanmaz çelik100 psi1 / 2 "3 / 4 "€487.66
KUNKLE 6010DCE01-AM0150 Emniyet Ventili 1/2 x 3/4 İnç 150 Psi | AE4WPZ 5NKX6 6010DCE01-AM01503 - 250 psi-B21 Alaşım 485EPRPaslanmaz çelik150 psi1 / 2 "3 / 4 "€487.66
KUNKLE 6010DCE01-AM0200 Emniyet Ventili 1/2 x 3/4 İnç 200 Psi | AE4WQA 5NKX7 6010DCE01-AM02003 - 250 psi-B21 Alaşım 485EPRPaslanmaz çelik200 psi1 / 2 "3 / 4 "€487.66
KUNKLE 6010EDE01-AM0025 Emniyet Ventili 3/4 x 1 İnç 25 Psi | AE4WQB 5NKX8 6010EDE01-AM00253 - 250 psi-B21 Alaşım 485EPRPaslanmaz çelik25 psi3 / 4 "1"€512.94
KUNKLE 6010EDE01-AM0050 Emniyet Ventili 3/4 x 1 İnç 50 Psi | AE4WQC 5NKX9 6010EDE01-AM00503 - 250 psi-B21 Alaşım 485EPRPaslanmaz çelik50 psi3 / 4 "1"€512.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

KUNKLE 6010HGV01-KM0050 Emniyet Tahliye Vanası 1-1/2 x 2 İnç 50 Psi
€902.20 / Adet